396件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)16長さ(m)約3.2線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)。電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。
    トラスコ品番468-7639奥行(mm)170適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5
  • ハロゲンフリーフラックス goot(太洋電機産業)

    ハロゲンフリーフラックス

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本(20mL)
    当日出荷
    鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
    成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性
  • ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)

    ワニグチクリップ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    リストストラップの交換部品です。
    トラスコ品番113-1509適合機種WS-11、WS-12質量(g)2.7
  • プレート付アース線 goot(太洋電機産業)

    プレート付アース線

    goot(太洋電機産業)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
    寸法(mm)50×100先端部2mコード付(2本入り)
  • 替こて先 GP501用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 GP501用

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
    適合GP-501
  • 耐熱キャップ goot(太洋電機産業)

    耐熱キャップ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2862適合機種PX-201種別替キャップ質量(g)13
  • TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)

    TP-100用替カートリッジセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合自動はんだ吸取器 TP-100
  • 高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    高蓄熱デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
    用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替スチールウール goot(太洋電機産業)

    替スチールウール

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    87税込96
    1セット(3個)
    当日出荷
    入数(個)3
  • 交換レッドチップ goot(太洋電機産業)

    交換レッドチップ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
  • 交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PXー480/480E用)

    goot(太洋電機産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金用はんだこて goot(太洋電機産業)

    板金用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
    全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • こて部 goot(太洋電機産業)

    こて部

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)

    SS-10用替フィルター

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番468-7205
  • 交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    適合PX-401質量(g)30
  • カットニッパー goot(太洋電機産業)

    カットニッパー

    goot(太洋電機産業)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
    トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
  • ヒーターパイプ goot(太洋電機産業)

    ヒーターパイプ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191質量(kg)約1.1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
  • 精密プライヤー goot(太洋電機産業)

    精密プライヤー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
    トラスコ品番853-4864奥行(mm)160先端部内面ギザ有り
  • ドリル刃 goot(太洋電機産業)

    ドリル刃

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングドリル ドリル刃です。
  • キャップ付はんだこて goot(太洋電機産業)

    キャップ付はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用後、即収納できるキャップ付。
    付属品こて先(R-48B)全長(mm)185/キャップ取り付け時 280奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)

    交換セラミックヒーター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
    付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
  • 替こて先 HE-110用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 HE-110用

    goot(太洋電機産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合HE-110トラスコ品番824-7931種別替こて先幅(mm)26質量(g)55
  • 替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)

    替ノズルΦ1.5スリム

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
  • 銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)

    銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
    仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーはんだ プリント基板用 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ プリント基板用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
  • ヒートペン用交換ヒーターチップ goot(太洋電機産業)

    ヒートペン用交換ヒーターチップ

    goot(太洋電機産業)
    389税込428
    1袋(3個)
    当日出荷
    交換用のヒーターチップ3個入りです。
    用途ヒートペンHE-15のヒーターチップが使えなくなった時の交換に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属加工用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)

    金属加工用はんだ ヤニ無

    goot(太洋電機産業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.7線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗足曲キンク工具(静電対策品) goot(太洋電機産業)

    抵抗足曲キンク工具(静電対策品)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
    用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。トラスコ品番135-4729全長(mm)152質量(g)100最大切断径(Φmm)1.0
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • テフロンシート goot(太洋電機産業)

    テフロンシート

    goot(太洋電機産業)
    1,298税込1,428
    1袋(5枚)
    当日出荷
  • ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    ハロゲンフリーはんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。
    用途プリント基板のはんだ除去。仕様保管に便利なチャック入り長さ(m)1.5
  • 替ヒーターPX-201/401用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーターPX-201/401用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2820適合機種PX-201種別替ヒーター質量(g)7.5消費電力(W)70コード長さ(m)1.5
  • USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業)

    USB接続発泡スチロールカッター SC-5

    goot(太洋電機産業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
    用途発泡スチロールの切断、模様切りに。付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3仕様切断深度(mm):50トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    模型工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)22長さ(m)約2.6線径(Φmm)1.2化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215