銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
適合機種TQ-77、TQ-95
交換こて先(銅チップ)です。
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
軸径×軸長(mm)Φ7×37
適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)9
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280E
RoHS指令(10物質対応)対応
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。
トラスコ品番827-9361
セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ3 0467
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
適合PX-401
質量(g)30
交換こて先です。
実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60
消費電力(W)30
最高温度(℃)470
アズワン品番61-4485-51-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥14,980
税込¥16,478
22日以内出荷
実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60
消費電力(W)22
最高温度(℃)420
アズワン品番61-4485-49-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43
消費電力(W)20
最高温度(℃)420
アズワン品番61-4485-72-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥13,980
税込¥15,378
20日以内出荷
ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80
消費電力(W)48
最高温度(℃)510
アズワン品番61-4485-37-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43
消費電力(W)15
最高温度(℃)380
アズワン品番61-4485-70-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80
消費電力(W)38
最高温度(℃)520
アズワン品番61-4485-54-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥14,980
税込¥16,478
22日以内出荷
ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●質量(g):80
消費電力(W)28
最高温度(℃)500
アズワン品番61-4485-52-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥14,980
税込¥16,478
22日以内出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
交換こて先です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
交換こて先です。
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番305-9693
質量(g)90
温度(℃)250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。
測定範囲0-700℃
トラスコ品番407-2570
質量(g)150
電源単3電池×4本
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
交換こて先です。
交換こて先です。
適合GP-510
交換こて先です。
セラミックはんだこて専用こて台です。
こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。
はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72
奥行(mm)178
高さ(mm)106
質量(g)485
付属品2種類のコテ先クリーナー
トラスコ品番438-0991
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質銅+鉄メッキ
適合CS-21/CS-31
用途チップ部品の取り外し用
使用できるこて部XST-80
質量(g)29
用途PX-480/480E用替えこて先です。
適合PX-480/PX480E
RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先です。
交換こて先です。
適合GP-501
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7
使用できるこて部RX-802、822、852AS
先端部全周はんだメッキ仕様
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
型式2.4C型
適合(コテ)GP-101S
トラスコ品番401-3042
質量(g)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先
トラスコ品番818-3701
種別D型
質量(g)5
消費電力(W)36
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状W0.5
こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合機種MSD-40
質量(g)10
使用できるこて部MSD-40
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先
トラスコ品番818-3699
種別B型
質量(g)5
消費電力(W)36
使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状R0.25
こて先(Φmm)2.9
1本
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
適合KYP-70
トラスコ品番849-8132
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ