超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法T(mm)10
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)20
ベアリング外径E(mm)10
呼称面取60°
寸法B(mm)11
仕様コロ付
材質超硬
刃径(Φmm)20
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)10
仕様コロ付
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法B(mm)21
寸法T(mm)20
シャンク長D(mm)26
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)30
ベアリング外径E(mm)10
仕様コロ付
材質超硬
刃径(Φmm)10
呼称サルボー面
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)10
ベアリング外径E(mm)10
材質超硬
刃径(Φmm)10
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)10
ベアリング外径E(mm)10
呼称目地払ロング25
トラスコ品番796-5818
材質超硬
刃径(Φmm)10
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
呼称Wベアリング付目地払
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)15
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
仕様コロ付
材質超硬
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)28
仕様コロ付
材質超硬
全長(mm)55
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法B(mm)8.5
刃角(°)44
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)25
ベアリング外径E(mm)24
仕様コロ付
呼称トメ切ルーター
最大適合板厚(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。
トラスコ品番357-4568
材質刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)6
刃数2
全長(mm)37.7
刃長(mm)7.7
使用工具トリマー
刃径(Φmm)【上部】13
半径R(mm)2
刃径(mm)13
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法B(mm)15
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)26
適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16
呼称6×26
ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)
シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)
仕様コロ付(Φ8mm)
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法B(mm)13
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)8
K(°)75
呼称6×15
刃径A(Φmm)15
寸法C(mm)8
仕様コロ付
トラスコ品番356-2182
材質超硬
刃数2
全長(mm)48
刃長(mm)13
刃径(Φmm)15
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)8
仕様コロ付
材質超硬
刃径(Φmm)8
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
全長L(mm)67.5
寸法A1(mm)28
寸法A2(mm)30
寸法l1(mm)8
寸法l2(mm)8
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)17
仕様コロ付
付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個
トラスコ品番796-4773
材質超硬
呼称ハギ合わせオスビット
シャンク径d(Φmm)6
間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3
オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)8
仕様コロ付
材質超硬
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)8
仕様コロ付
材質超硬
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
関連キーワード