152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00041 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000306 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000148 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000656 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)1.76 減速比31 定格トルク(N・m)235 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6 慣性モーメント(kg・m2)0.0000472 質量(kg)15.5 許容モーメント(N・m)843 種類ギヤヘッド
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00019 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0001 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)0.52 減速比11 定格トルク(N・m)69 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6 慣性モーメント(kg・m2)0.0000425 質量(kg)8 許容モーメント(N・m)460 種類ギヤヘッド
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)8 出力(kW)0.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000242 定格トルク(N・m)69 許容モーメント(N・m)460 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)35.5 出力(kW)2.94 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000826 定格トルク(N・m)393 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000148 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,000 税込284,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000656 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,000 税込284,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)1.25 減速比31 定格トルク(N・m)167 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6 慣性モーメント(kg・m2)0.0000771 質量(kg)15.5 許容モーメント(N・m)804 種類ギヤヘッド
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0001 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)8 出力(kW)0.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000425 定格トルク(N・m)69 許容モーメント(N・m)460 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)8 出力(kW)0.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000188 定格トルク(N・m)69 許容モーメント(N・m)460 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)35.5 出力(kW)2.94 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000826 定格トルク(N・m)393 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,000 税込328,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00041 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,000 税込328,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)35.5 出力(kW)2.93 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.000306 定格トルク(N・m)392 許容モーメント(N・m)1823 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
299,000 税込328,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00019 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)15.5 出力(kW)1.25 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000771 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)804 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)8 出力(kW)0.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000188 定格トルク(N・m)69 許容モーメント(N・m)460 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31 質量(kg)15.5 出力(kW)1.76 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0000472 定格トルク(N・m)235 許容モーメント(N・m)843 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6
1台
259,000 税込284,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)0.52 減速比21 定格トルク(N・m)69 定格回転数(min-1[r.p.m])50 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 6 ロストモーション(arc.min.)less than 6 慣性モーメント(kg・m2)0.0000242 質量(kg)8 許容モーメント(N・m)460 種類ギヤヘッド
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)7.03 減速比170 定格トルク(N・m)3136 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 慣性モーメント(kg・m2)0.0034 質量(kg)305 許容モーメント(N・m)20580 種類ギヤヘッド
1台
1,998,000 税込2,197,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比240 質量(kg)480 出力(kW)19.78 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.0114 定格トルク(N・m)8820 許容モーメント(N・m)44100 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)4900 モーメント剛性(Nm/arc.min.)37730
1台
2,698,000 税込2,967,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比120 質量(kg)165 出力(kW)5.72 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 慣性モーメント(kg・m2)0.00576 定格トルク(N・m)2548 許容モーメント(N・m)12740 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540 モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
1台
1,498,000 税込1,647,800
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

出力(kW)7.03 減速比170 定格トルク(N・m)3136 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 慣性モーメント(kg・m2)0.0034 質量(kg)305 許容モーメント(N・m)20580 種類ギヤヘッド
1台
1,998,000 税込2,197,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)7.034 減速比253 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)3136 許容モーメント(N・m)20580 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 許容出力回転数(min-1[r.p.m])8 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
949,800 税込1,044,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.396 減速比106 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1960 許容モーメント(N・m)8820 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800 許容出力回転数(min-1[r.p.m])12 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
789,800 税込868,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.396 減速比156 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1960 許容モーメント(N・m)8820 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800 許容出力回転数(min-1[r.p.m])13 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
789,800 税込868,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
出力(kW)7.034 減速比115 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)3136 許容モーメント(N・m)20580 バックラッシ(arc.min.)1 ロストモーション(arc.min.)1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 許容出力回転数(min-1[r.p.m])17 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.037 減速比66 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1800 許容モーメント(N・m)7056 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900 許容出力回転数(min-1[r.p.m])30 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.954 減速比81 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)2209 許容モーメント(N・m)7056 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900 許容出力回転数(min-1[r.p.m])25 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
出力(kW)4.396 減速比156 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1960 許容モーメント(N・m)8820 バックラッシ(arc.min.)1 ロストモーション(arc.min.)1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800 許容出力回転数(min-1[r.p.m])13 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
569,800 税込626,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.099 減速比109 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)490 許容モーメント(N・m)1764 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)255 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960 許容出力回転数(min-1[r.p.m])28 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.099 減速比153 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)490 許容モーメント(N・m)1764 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)255 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960 許容出力回転数(min-1[r.p.m])20 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)0.594 減速比100 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)265 許容モーメント(N・m)980 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)147 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068 許容出力回転数(min-1[r.p.m])35 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.758 減速比101 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)784 許容モーメント(N・m)2156 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)196 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176 許容出力回転数(min-1[r.p.m])30 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)1.758 減速比153 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)784 許容モーメント(N・m)2156 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)196 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176 許容出力回転数(min-1[r.p.m])20 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)