「y型ストレーナ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)CAC
材質(弁体)スクリーンSUS304
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1.4
使用温度範囲(℃)120以下
クラス10K
備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板
規格10K
材質(弁体)スクリーンSUS304
材質(本体)CAC911
備考スクリーン:40メッシュ
規格10K
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)スクリーンSUS304
関連キーワード