絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工

    MD立面スライドコーナー(室内用)

    因幡電工
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途段差継手材質ABSネオホワイト種類立面スライドコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
  • MD立面アウトコーナー90°(室内用) 因幡電工

    MD立面アウトコーナー90°(室内用)

    因幡電工(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途立面外曲り90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類立面アウトコーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工

    MDフリーコーナー(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切断して使用できます。
    用途自在継手材質PE+EVA長さ(mm)1000ネオホワイト種類フリーコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工

    ウォールコーナー 換気エアコン用

    因幡電工(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質PVC+ABS(格子部)種類ウォールコーナー寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5
  • フリーコーナー 因幡電工

    フリーコーナー

    因幡電工(11件のレビュー)
    639税込703
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
    用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
  • ウォールコーナー換気式 因幡電工

    ウォールコーナー換気式

    因幡電工
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • ドレンホース用サドル 因幡電工

    ドレンホース用サドル

    因幡電工
    529税込582
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 省施工吊りバンド 因幡電工

    省施工吊りバンド

    因幡電工
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
    表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
  • 給湯用エルボカバー 因幡電工

    給湯用エルボカバー

    因幡電工
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
    用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工

    スライド式ウォールコーナー(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
  • SDシーリングキャップ 因幡電工

    SDシーリングキャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
    用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
  • 防振パット 因幡電工

    防振パット

    因幡電工
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 平面エルボカバー 45° 因幡電工

    平面エルボカバー 45°

    因幡電工
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様(VP管裸)13種類エルボ適合ダクトJD-13、JD-13N使用場所屋外
  • 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工

    継手付き断熱ドレンホース

    因幡電工
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
    用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
  • マンション用耐火パテ 因幡電工

    マンション用耐火パテ

    因幡電工
    2,598税込2,858
    1個(590g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
    仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
  • ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工

    ウォールキャップ穴ぶた

    因幡電工(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    WC-65-W に取り付け可能。
    材質EVA寸法A(mm)76色調ホワイト
  • 給水栓用チーズカバー 因幡電工

    給水栓用チーズカバー

    因幡電工
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
    材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法D(mm)71適合サイズ(水栓)13
  • 自在エルボ 因幡電工

    自在エルボ

    因幡電工
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
    用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。種類エルボ
  • フリーコーナー2M 因幡電工

    フリーコーナー2M

    因幡電工(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質PEタイプ自在継手種類ウォールコーナー長さ(m)2寸法A(mm)62寸法B(mm)58
  • フリーコーナーサドル 因幡電工

    フリーコーナーサドル

    因幡電工(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法C(mm)1
  • 平面自在コーナー 因幡電工

    平面自在コーナー

    因幡電工(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
    種類エルボ
  • プラロック押え金具 因幡電工

    プラロック押え金具

    因幡電工
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SS41穴径(Φmm)固定用ビス:10.5表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    門型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
    用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
  • L型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    L型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
    用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
  • ネオコイルNC 因幡電工

    ネオコイルNC

    因幡電工(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
  • MD平面コーナー45°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー45°(室内用)

    因幡電工
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途平面45°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類平面コーナー45°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • MDフリーコーナージョイント(室内用) 因幡電工

    MDフリーコーナージョイント(室内用)

    因幡電工
    679税込747
    1本
    当日出荷
    用途MF-85用継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類フリーコーナージョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法F(mm)82寸法D(mm)30寸法E(mm)97寸法B(mm)75寸法C(mm)45
  • ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工

    ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

    因幡電工(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    後付け可能。 排気キャップは360°回転。
    材質PVC+ABS(格子部)種類ウォールコーナー
  • 耐熱パイプカバー 因幡電工

    耐熱パイプカバー

    因幡電工
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチベースサドル 因幡電工

    ワンタッチベースサドル

    因幡電工
    679税込747
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
    材質PP色調グレー
  • CSB用取付ベース 因幡電工

    CSB用取付ベース

    因幡電工
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。
    材質HIPS色調ブラック
  • 給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工

    給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー

    因幡電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
    丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
    仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • SD浮かしパーツ架台 因幡電工

    SD浮かしパーツ架台

    因幡電工
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
    材質AES色調アイボリー
  • SD浮かしカバー外れ防止金具 因幡電工

    SD浮かしカバー外れ防止金具

    因幡電工
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
    材質SUS色調アイボリー
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
  • クロスロックDタイプ 因幡電工

    クロスロックDタイプ

    因幡電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
    用途ボルト固定式タイプ交差式施工に適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031材質ユニクロ幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
  • PDダクト ウォールプレート 因幡電工

    PDダクト ウォールプレート

    因幡電工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途壁貫通部処理プレートアイボリー種類ウォールカバー寸法A(mm)149寸法D(mm)470寸法B(mm)184寸法C(mm)208
  • 水栓ボックス用アダプター 因幡電工

    水栓ボックス用アダプター

    因幡電工
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
    用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
  • 異形ジョイントアダプター 因幡電工

    異形ジョイントアダプター

    因幡電工
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    用途JDR-25-20にセットすることで、JD-13とJD-25を接続できます。適合JDR-25-20/JD-13種類継手