カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 因幡電工
- 3ページ目
3ページ目: 因幡電工のすべての商品

保温材接続テープ
因幡電工¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)幅(mm)100厚さ(mm)0.08色アイボリー質量(g)333長さ(m)10
断熱ドレンホース(ソフトタイプ)
因幡電工(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
MD立面インコーナー90°(室内用)
因幡電工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途立面内曲り90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類立面インコーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
ドレンラインホルダー
因幡電工¥349税込¥3841個当日出荷エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。用途ドレンライン用ホルダー。トラスコ品番761-2915
リサイクロック Dタイプ
因幡電工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
MD平面コーナー90°(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷用途平面90°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
ロングフレキ10m巻き
因幡電工(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管材質SUS316L種類ステンレス管長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
袋ナット・パッキンセット(1セット)
因幡電工(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット当日出荷用途ロングフレキB-13/15の接続に。セット内容ナット×2個、パッキン×2個耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
スーパーロックS型
因幡電工¥339~税込¥373~1個当日出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
隠ぺい配管取り出しウォールカバー
因幡電工(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。材質PVC種類ウォールカバー
SDシーリングキャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
フリーコーナー
因幡電工¥899税込¥9891本当日出荷付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC色アイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
ワンタッチサドル
因幡電工¥759~税込¥835~1パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!材質PP色調アイボリー
リサイクロック 3分レールタイプ
因幡電工(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
フリーコーナー
因幡電工(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
吊りボルト用化粧キャップ
因幡電工¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。 ぴったりフィット、隙間なし。 段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。 取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。材質PP寸法(mm)Φ50×7