因幡電工

因幡電工のページです。因幡電工は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在215件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名因幡電機産業株式会社
所在地〒108-0075 東京都港区港南4-1-8リバージュ品川 11F
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(32件のレビュー)
449税込494
1パック(1巻)
当日出荷
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
ドレンホースジョイント 因幡電工ドレンホースジョイント因幡電工(14件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
フレアユニオンナット付 因幡電工フレアユニオンナット付因幡電工(9件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質黄銅仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質黄銅
ウォールキャップ 因幡電工ウォールキャップ因幡電工(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
ホールキャップ 因幡電工ホールキャップ因幡電工(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。トラスコ品番771-2740材質PP適合穴(mm)Φ60~100色調アイボリー(シルキーホワイト系)適合壁厚50~250mm
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(3件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244
断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工断熱ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
フレアユニオン本体 因幡電工フレアユニオン本体因幡電工(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(5個)
当日出荷
仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(3件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
種類端末カバー
耐熱パイプカバー 因幡電工耐熱パイプカバー因幡電工
939税込1,033
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
バンド式パイプホルダー 因幡電工バンド式パイプホルダー因幡電工(3件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)
当日出荷
材質PA66種類支持金具
ツバ付貫通スリーブ 因幡電工ツバ付貫通スリーブ因幡電工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
用途ツバ付貫通スリーブコアドリル径65mmトラスコ品番761-3393材質PE+PP質量(g)68内径(Φmm)57外径(Φmm)64.5
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)因幡電工(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー因幡電工(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ウォールコーナー
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
種類スリムコーナー立面90°仕様立面90°曲がり
エアコンキャップ 因幡電工エアコンキャップ因幡電工
569税込626
1個
当日出荷
材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工ウォールキャップ穴ぶた因幡電工(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調アイボリー材質EVA
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
平面エルボカバー90° 因幡電工平面エルボカバー90°因幡電工
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
配管支持部材 因幡電工配管支持部材因幡電工
389税込428
1個
当日出荷
解除レバーで開け閉め簡単です。
用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613
エアコンキャップAC 因幡電工エアコンキャップAC因幡電工(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
色調ホワイト材質ABS
ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工ドレンパイプ用エルボ90°因幡電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
90度曲げ継手です。
色調アイボリー材質PVC
耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ因幡電工
2,998税込3,298
1本(330mL)
当日出荷
水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系使用温度範囲(℃)-20~60比重1.4(代表値)色調ライトグレー性状硬化型(乾燥)作業温度範囲(℃)5~40
プラベース 因幡電工プラベース因幡電工(6件のレビュー)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
SDシーリングキャップ 因幡電工SDシーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
ドレンパイプ用ソケット 因幡電工ドレンパイプ用ソケット因幡電工
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプとパイプを接続する直線継手です。
色調アイボリー材質PVC
スリムコーナー平面45° 因幡電工スリムコーナー平面45°因幡電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
用途平面45°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面45°
吊りボルト用化粧キャップ 因幡電工吊りボルト用化粧キャップ因幡電工(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
用途吊りボルト用化粧キャップ。材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-4162質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
保温エルボカバー 因幡電工保温エルボカバー因幡電工(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
ドレンライン用ホルダ 因幡電工ドレンライン用ホルダ因幡電工(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP使用温度範囲(℃)-20~60色調グレー
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)因幡電工
2,498税込2,748
1セット(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
全ねじ直交金具 因幡電工全ねじ直交金具因幡電工
229税込252
1個
当日出荷
突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
保温材接続テープ 因幡電工保温材接続テープ因幡電工
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
アイボリー幅(mm)100長さ(m)10厚さ(mm)0.08トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)質量(g)333