カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

給水栓用チーズカバー
因幡電工¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法D(mm)71適合サイズ(水栓)13
クロスジョイント
因幡電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
耐火キャップマンションタイプ
因幡電工¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。用途空調配管用セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
リサイクロック ハンガーレールタイプ
因幡電工¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から7日以内出荷ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
ブラケットベース(HDZ35)
因幡電工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。用途アングルやブラケットの支持に使用します。セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
チャンネルガイド
因幡電工¥1,298税込¥1,4281箱(10個)4日以内出荷用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときにやチャンネルを壁面などに固定する時に使用します。表面処理クロメート(屋内専用)
配管自在バンド用インシュレーションベース(1M巻)
因幡電工¥1,798税込¥1,9781箱(2個)5日以内出荷用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。材質PVC全長L(mm)1000
保温カバー(パイプロックTK用)
因幡電工¥629~税込¥692~1個6日以内出荷から7日以内出荷用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
ケーブル支持具
因幡電工¥57税込¥631個当日出荷樹脂製だからケーブル被覆を傷つけにくい。仮置き可能でケーブルの引き回しが容易。ワンタッチで固定完了。外れを防ぐロック機能付き。ボルトにもスーパーロックにも取付可能。トラスコ品番786-9061取付可能対象スーパーロック、全ネジボルト(W3/8)材質PP適合ケーブル丸型:Φ10mm以下、平型:(2芯)8.6mm×14.5mm以下・(3芯)7.6mm×17.0mm以下色調グレー
ネオコイルKHE
因幡電工¥54,980~税込¥60,478~1巻(20m)5日以内出荷から6日以内出荷高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用
因幡電工(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
ウォールコーナー(後付用)
因幡電工(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
ペアコイル
因幡電工(10件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781巻(20m)当日出荷銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。仕様残量表示付長さ(m)20
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー
因幡電工¥349税込¥3841個当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。用途JD用給水栓エルボカバー適合【樹脂管】13Aトラスコ品番696-4390材質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)119寸法H(mm)49寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ【水栓】13適合ダクトJD-13N
防振パット GP-100-10
因幡電工¥42,980税込¥47,2781箱(20枚)5日以内出荷は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。仕様-02(空調関連)材質NR+SBR長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応
クロスアタッチメント
因幡電工¥27,980税込¥30,7781箱(60個)5日以内出荷仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具用途チャンネルを交差する際に使用仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm表面処理クロメート(屋内専用)締付トルク(N・m)9.8許容静荷重980N
クロストックEタイプ(ボルト固定式)
因幡電工¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(2方向タイプ)
因幡電工¥4,498税込¥4,9481袋(10個)4日以内出荷各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(ボルト固定式)
因幡電工¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる寸法A(mm)55寸法B(mm)60寸法C(mm)38適合ねじW3/8
ケーブル保持具
因幡電工¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます材質POM色調アイボリー
SWU用スペーサー
因幡電工¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要材質PVC色調アイボリー
フレア配管セット2分4分
因幡電工¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m長さ(m)7対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温
因幡電工¥119,800~税込¥131,780~1箱(2m×4本)ほか5日以内出荷識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)20対応冷媒種別3