9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マンション用耐火パテ 因幡電工 動画あり
市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
1個(590g)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
用途配管やケーブルのすき間埋めに。 グレー 仕様DENKO高粘着難燃パテ トラスコ品番836-4165 材質ポリブデン樹脂系 質量(g)795 容量(kg)0.75 2018年トラスコ掲載ページ7 0672
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質P.V.C. 厚さ(mm)0.12 長さ(m)18 アイボリー
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐火キャップNX 因幡電工 動画あり
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用 セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(m)7 付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷