カテゴリ

  • 空調・電設資材(22)
    • 被覆銅管・断熱材(13)
    • 銅管継ぎ手(5)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • オーケー器材(9)
  • エスコ(18)
  • ノーブランド(8)
  • イチネンTASCO(66)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • 東洋フィッティング(5)
  • 多久製作所(34)
  • インペリアル(1)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • アソー(18)
  • シンコー[継手](14)
  • SK11(11)
  • アサダ(4)
  • TSC(旧多久販売)(4)
  • I-VALUE(4)
  • オーム電機(3)
  • 未来工業(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
ホース長さ(m)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 7(4)
  • 20(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.3(2)
  • 4.8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン 銅管」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
長さ(m)7付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)因幡電工
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温 因幡電工空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温因幡電工
76,980税込84,678
1箱(2m×4本)ほか
5日以内出荷
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)20対応冷媒種別3
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温 因幡電工空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温因幡電工
58,980税込64,878
1箱(2m×6本)ほか
5日以内出荷
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)10
フレアユニオンナット付 因幡電工フレアユニオンナット付因幡電工(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅
ペアコイル 因幡電工ペアコイル因幡電工(46件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(20m)
当日出荷
品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
フレアユニオン本体 因幡電工フレアユニオン本体因幡電工(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
フレアユニオンナット付 因幡電工フレアユニオンナット付因幡電工(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(10個)ほか
当日出荷
仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
フレア配管セット 電線つき 因幡電工フレア配管セット 電線つき因幡電工(19件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
スリムダクトPD 因幡電工スリムダクトPD因幡電工
2,288税込2,517
1本
当日出荷
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー種類ダクト材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
ネオコイルKHE 因幡電工ネオコイルKHE因幡電工
35,980税込39,578
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
ネオコイルNC 因幡電工ネオコイルNC因幡電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(20m)
当日出荷から10日以内出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
フレア配管セット SPH 因幡電工フレア配管セット SPH因幡電工(24件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
フレア配管SPH-C 因幡電工フレア配管SPH-C因幡電工(35件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
ペアコイル 因幡電工ペアコイル因幡電工(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20仕様残量表示付
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
冷媒被覆銅管 ネオコイル 因幡電工冷媒被覆銅管 ネオコイル因幡電工
38,980税込42,878
1箱(3巻)
5日以内出荷
空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。適合国土交通省標準仕様適合(液管)厚さ(mm)(保温材)10対応冷媒種別3条長(m)(コイル)20
冷媒被覆銅管 ペアコイル 因幡電工冷媒被覆銅管 ペアコイル因幡電工
47,980税込52,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
空調用被覆銅管ペアタイプ
対応冷媒種別2条長(m)(コイル)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら