カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
    • シングルコイル(2)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(48)
  • アーマフレックス(12)
  • ノーブランド(4)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • 東洋フィッティング(5)
  • フソー化成(1)
  • JAPPY(3)
  • CKD(16)
  • スーパーツール(12)
  • ネグロス電工(9)
  • 未来工業(9)
  • マリンテック(8)
  • Armacell Japan(6)
  • アサダ(5)
  • アズワン(5)
  • ミヤコ(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • テンポスドットコム(5)
ホース長さ(m)
  • 20(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.3(2)
  • 4.8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷媒配管」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片サドル 因幡電工片サドル因幡電工
44税込48
1個
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。トラスコ品番771-2758
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244
片サドル 因幡電工片サドル因幡電工(1件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
用途空調冷媒配管用トラスコ品番771-2766材質PEアイボリー有効内径(mm)Φ38~Φ50
保温カバー(パイプロックTK用) 因幡電工保温カバー(パイプロックTK用)因幡電工
629税込692
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
保温材保護プレート(吊りバンド用) 因幡電工保温材保護プレート(吊りバンド用)因幡電工
129税込142
1個
当日出荷
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質PP
パイプフック 因幡電工パイプフック因幡電工
239税込263
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。材質PP使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)34色調グレー適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
ネオコイルKHE 因幡電工ネオコイルKHE因幡電工
35,980税込39,578
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
ネオコイルNC 因幡電工ネオコイルNC因幡電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(20m)
当日出荷から10日以内出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
片サドル(空調冷媒配管用) 因幡電工片サドル(空調冷媒配管用)因幡電工(12件のレビュー)
349税込384
1パック(10個)
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。材質PE内径(Φmm)39~48色調アイボリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら