21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTA-100-I 保温材接続テープ 因幡電工 動画あり
アイボリー 幅(mm)100 長さ(m)10 厚さ(mm)0.08 トラスコ品番761-3857 材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部) 質量(g)333
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m)2 色調アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

因幡電工ビッグタイ
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース 材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。 材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) 質量(g)330 2018年トラスコ掲載ページ7 0664
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パイプロックTK用 本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる) 材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
1個
629 税込692
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)