特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
963件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 集魚灯セット DC24V用 マリンテックLED電球 集魚灯セット DC24V用マリンテック
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
AC100/200V用コーンライト50W電球を使用!LED電球だから消費電力わずか50W専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利
セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24
電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とするこのバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付けるスペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電するこの場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)]白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~38mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
6,998税込7,698
1式
6日以内出荷
高信頼性・室内設置型端子台接続型出力端子2系統入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ出力電圧DC24V電流は最大4Aまでアルミ製筐体ボリュームによる出力可変タイプ
材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択) マリンテック充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)マリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
Type-C充電式カメラで配線不要! AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に! ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット マグネット取付タイプのカメラは1~4台まで選択可能 AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能 カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き ・1~4分割可能な9インチカラーモニター ・モニターは4カメラ同時表示可能 ・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能) ・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影) ・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続 ・カメラの電波が届く距離は約50~100m(目安) ・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能) ・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単 ・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製 ・モニター表示言語は日本語選択可 ・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能) ・電源DC12/24V共用 ・1年保証 ・2026年モデル
セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし電圧(V)DC9-32消費電力(W)10信号形式PAL/NTSC解像度1024×600保証期間1年間視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度周波数(MHz)ポイント:2400~2483.5バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500言語表示モニター:日本語含む8か国語モニタ9インチTFTパネルコントラスト500:1防水保護等級カメラ:IP68伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア)耐衝撃レベル:4G受信感度-85dBmアスペクト比16:9イメージセンサーCMOS輝度(cd/m2)画面:400
ホースジョイント マリンテックホースジョイントマリンテック
729税込802
1式
6日以内出荷
ホースどうしを接続するステンレス製ジョイント金具!サビに強い!エアー・液体で使用可能
MCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブル マリンテックMCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブルマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
高品質ダブルシールド信号ケーブル
電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)20コネクタ片側4P-片側RCA+電源ジャック
15インチカラーモニター DC12V マリンテック15インチカラーモニター DC12Vマリンテック
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
15インチカラーモニター DC24V マリンテック15インチカラーモニター DC24Vマリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
点滅灯 HMLシリーズ 黄色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 黄色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色黄色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
タコメータースタンド マリンテックタコメータースタンドマリンテック
2,498税込2,748
1式
4日以内出荷
簡単取付!85mmメーター用
付属品ステンレスタッピングネジ(M4)2本材質SUS304 ステンレス質量(g)107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140×30取付け方法2ヶ所穴・ネジ取付ねじサイズM4
オリジナル バッテリー充電器 マリンテックオリジナル バッテリー充電器マリンテック
26,980税込29,678
1式
4日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)全自動充電器・簡単操作!アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!
その他【放熱】冷却ファン付き付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式材質アルミニウム筐体寸法(mm)215×120×75質量(kg)1.7最大出力(W)900周波数50/60Hz充電電圧(V)DC12充電電流(A)35動作温度(℃)-20~45充電方式3段階充電保管温度(℃)-40~70適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー動作湿度(%RH)5~95入力電圧100-120VAC
コンパクト バッテリー充電器 マリンテックコンパクト バッテリー充電器マリンテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1式
欠品中
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!ショート、逆接続から製品を守る保護機能付きワニ口クリップなのですぐ使える!つなぐだけ簡単!充電状態が一目でわかる!充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色
材質ABS樹脂寸法(mm)135×55×45質量(g)250出力電圧DC14.6V(DC12V専用)最大電流(A)5周波数50/60Hz動作温度(℃)-5~45充電方式CC/CV(定電流/定電圧)適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)動作湿度(%RH)5~95入力電圧AC100-240V
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mmレバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型上下2方向作動防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600スイッチトグルスイッチ定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
バッテリー充電器 マリンテックバッテリー充電器マリンテック
53,980税込59,378
1式
6日以内出荷
DC24V-40A! リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器 全自動充電器 簡単操作 安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧) リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V) アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり) プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート 充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる! デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
仕様放熱:冷却ファン付き付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式材質アルミニウム筐体寸法(mm)258×135×92質量(kg)2.8最大出力(W)1500周波数50/60Hz充電電圧(V)DC24充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)5~95充電方式3段階充電適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー各種認証PSE
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に樹脂密閉タイプの防水型!2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC15-40V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率90%以上DCプラグ付き
出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
防水スイッチBOX マリンテック防水スイッチBOXマリンテック
1,698税込1,868
1式
12日以内出荷
ロッカースイッチ用防水スイッチボックス2スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!2スイッチ用防水タイプロッカースイッチ用の穴(本体2ヶ所)は加工済防水パッキング付き任意の場所にケーブルグランドを取付可能
タイプ表面型取付穴なし材質(樹脂部)ポリカ製寸法(縦×横×高さ)(mm)100×70×50
ケーブルグランド マリンテックケーブルグランドマリンテック
349税込384
1式
欠品中
電線や電気機器、制御盤などに使用するケーブルを固定・保護!防水仕様キャプタイヤーなど外径7-10mmまでのケーブルに使用可
タイプ表面型材質(樹脂部)ナイロン取付穴径(mm)7-10
バッテリーモニター マリンテックバッテリーモニターマリンテック
7,498税込8,248
1式
4日以内出荷
バッテリーの安心な味方電圧・電流・電力・容量など使用中のバッテリーの状態全てを確認!このモニターで今までの不安が解決!使用中のサブバッテリーの残量を正確に把握!電流測定型リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応昼夜問わず、ディスプレイを鮮明にカラー表示シャント抵抗器付き低電圧警報機能付き
仕様測定電圧範囲:DC7.5-99.9V付属品シャント抵抗器・取扱説明書寸法(mm)91×51×23材質(本体)樹脂製質量(g)70表示【パラメーター】電圧(V)・電流(A)・電力量(kWh)・バッテリー容量(Ah)・バッテリー残量(0-100%)バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー
マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテックマキシヒューズホルダー 本体のみマリンテック
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用\インライン接続ヒューズ選択式ケーブルAWG10・5.5SQ付き61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)61まで電線仕様AWG8・8SQ
ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V マリンテックソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24Vマリンテック
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器24V用ソーラー充電機能付きオルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC24V電源専用業務用走行充電器高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)1300出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
RGBコントローラー 無線式 マリンテックRGBコントローラー 無線式マリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応ワイヤレスタイプの次世代コントローラー指でタッチすることで発光色を自由自在DC12~24V電圧に対応最新PWMコントロール技術により安定した色を表現出力144W(12V)大容量に対応20m先でのリモコン操作が可能色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m
スイッチプロテクター マリンテックスイッチプロテクターマリンテック
899税込989
1式
欠品中
両面テープで簡単に取付可能外からスイッチの状態が見えるポリカーボネート製
用途スイッチの誤操作の防止!ロッカースイッチ・LEDプッシュスイッチなどに使用可能付属品強力両面テープ材質ポリカーボネート製型式SPT-1取付テープ貼り付け型サイズ(mm)40×30
ケーブル付きロッカースイッチ マリンテックケーブル付きロッカースイッチマリンテック
699税込769
1式
5日以内出荷
両面テープを剥がして簡単設置樹脂製ケース付き配線済オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
型式RSC-6寸法(mm)30×20×22電圧(V)200までスイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル長(mm)550
Type-Cソケット(B) マリンテックType-Cソケット(B)マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
5521 DCソケット マリンテック5521 DCソケットマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付両面シール貼り付けタイプメスソケットDC電源ポート用高耐久性
電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
Type-Cソケット(C) マリンテックType-Cソケット(C)マリンテック
599税込659
1式
8日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
室内への漏水を防止ステンレス製2SQまでのケーブル以下に使用可Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
材質サビに最も強いSUS316製質量(g)14取付穴(mm)3.5×3縦×横×高さH(mm)54×58×16適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
1,098税込1,208
1式
欠品中
室内への漏水を防止ステンレス製1.25SQまでのケーブル以下に使用可Sサイズ品(Mサイズの型式はWC2-SS)
材質サビに最も強いSUS316製質量(g)8縦×横×高さH(mm)45×39×12適合電線サイズ(sq)1.25(AWG12)以下
防水型カメラ 単品 マリンテック防水型カメラ 単品マリンテック
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
新型ワイドダイナミック方式の高画質防水カメラ高画質AHD(アナログハイビジョン)カメラ防水等級IP69Kカメラは正像・鏡像切替可能野外の直射日光や日陰などのコントラスト(明暗)を見やすい映像にする自動調整機能付強い逆光などによって被写体が黒く塗りつぶされたようになる場合も綺麗に補正室内・室外で使用可能サビに強いステンレス製金具付き赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可
質量(g)253寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×75×50解像度7209601080P HD25/30Fps視野角120°動作温度(℃)-20~70LED使用数(個)18(0.01Lux)動作電圧(V)DC12
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40Wマリンテック
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止DC12V用・DC24V用 購入時選択ステンレス金具付き無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリックRoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証2021年モデルオプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
寸法(mm)220×52×100質量(g)820電流(A)2.8(14V時)電圧(V)DC12~14消費電力(W)40(MAX)全光束(Lm)4500色温度(K)6000ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応
メーカー専用 CCDカメラ マリンテックメーカー専用 CCDカメラマリンテック
8,898税込9,788
1個
欠品中
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へIP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)サビに強いステンレス製金具付き赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
寸法(mm)カメラ:W80×L75×H75質量(g)220電圧(V)DC12/24消費電力(W)0.6視野角水平角度:90~110°、垂直角度:90°
カメラ接続ケーブル マリンテックカメラ接続ケーブルマリンテック
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
メーカー商品外部カメラEC-20・ECW-21用接続ケーブル高品質ダブルシールド信号ケーブル
電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)両側4Pコネクター付き20
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
角型タイプUSBが2か所で充電可能取り付け方法:埋め込みタイプ黒色樹脂製青色LED照明防水キャップ・ゴムパッキング付きノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電
その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい)付属品接続ターミナル 2個タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー マリンテック簡易防水 ガラス管ヒューズホルダーマリンテック
429税込472
1式
14日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズなし(本体のみ)ケーブルAWG16・1.25SQ付き25Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用
スイッチング電源アダプタ マリンテックスイッチング電源アダプタマリンテック
9,198税込10,118
1台
6日以内出荷
端子台接続型デジタル電圧計付きスイッチング方式の変換電源出力端子3系統付きボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)自動温度制御冷却ファン付き屋内仕様(屋外使用不可)アルミ製筐体アース端子付き1年保証オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~24入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)20(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
9インチモニター RCA仕様 マリンテック9インチモニター RCA仕様マリンテック
32,980税込36,278
1台
当日出荷
9インチTFT液晶モニター!舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可高画質4分割画面仕様サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き電源DC12/24V共用ワイヤレスリモコン付き信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)埋め込み設置可
セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300