カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防水トグルスイッチ
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)42スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×15.0×63.9保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
デジタル電圧計付き USB充電器
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式6日以内出荷角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器。QC3.0+Type-C+電圧表示機能!。パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能。・角型タイプ。・USB2ヶ所充電可能。・取り付け方法:埋め込みタイプ。・黒色樹脂製。・青色LED照明。・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。・防水キャップ/ゴムパッキング付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)。・1年保証付属品接続ターミナル2個質量(g)25タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24接続機器:多くのスマートフォン寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6ディスプレイ電圧表示保証期間1年間ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
超薄型LEDプッシュスイッチ シールド仕様
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・本体とケーブル接続部はシールド仕様なので防水性UP!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)20タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
超薄型LEDプッシュスイッチ
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・ハンダ取付。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)10タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー保証期間1年間LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85防水性IP65取付穴径(mm)19
LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様
マリンテック¥14,980~税込¥16,478~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。 設計から生産まで自社で行った製品!。 船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。 独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。 本体はステンレス304製。 屋外でも使用可能。 防水等級IP67。 天井や壁などに簡単に取付可。 付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。 結露防止対策済み。 長時間のエージングテスト済み。 ノイズレス品 。 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。 DC24V専用。 3年保証
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用
マリンテック¥9,998~税込¥10,998~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用
マリンテック¥9,998~税込¥10,998~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様
マリンテック¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。>設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はステンレス304製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。25cm仕様。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)
マリンテック¥5,298~税込¥5,828~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)
マリンテック¥9,698~税込¥10,668~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品 。DC12V専用。1年保証仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
マリンテック製 LED水中灯
マリンテック¥379,800税込¥417,7801式6日以内出荷完全防水LED水中灯!!。集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!。高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。0.8MPa(水深約80m)水圧試験済。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色白ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
タッチパネル式RGBコントローラー
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式6日以内出荷ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・調光・発光色を自由自在に。すべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に。・DC12V/24V兼用。・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。・高感度/操作性抜群。・屋外で使用可能な防滴仕様。・PWMコントロール技術により安定した色を実現。・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)。・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり。・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能。・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!。・簡単操作/お手入れ簡単。・高温耐性。・埋込有線式。・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで。・1年保証質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
LEDテープライト DC12V 2連
マリンテック¥46,980税込¥51,6781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)
マリンテック¥9,198~税込¥10,118~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。>高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。・特許出願中商品。・設計から生産までメーカーで行った製品!。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。・本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・天井や壁などに簡単に取付可。・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。・100cm/50cmから選択可。・発光色選択可。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)14
DCDCコンバーター
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%付属品圧着端子3個型式DCV-100寸法(mm)L222×W127×H63出力(W)1200許容電流(A)最大100出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
MACエアーポンプ用 シガープラグ付き電源ケーブル
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式6日以内出荷シガープラグ付き 電源ケーブル2m適合MAC12-68M・MAC12/24-80Mケーブル長(m)2
チャージコントローラー
マリンテック¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで。・3段階のPWM充電制御。・大型LCDディスプレイ搭載。・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。・12V/24V自動認識機能。・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)。・タイマー機能付き。・1年保証質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1セット パッキン2枚。エアーポンプの耐用年数はご使用状況で異なります(一般的に3年前後が交換時期)。ダイヤフラムパッキンはゴム製の部品のため、経年劣化は避けられません。定期的な交換を行うことを推奨適合MA100-20/40/60/80G
走行充電器用 Bluetooth接続器
マリンテック¥7,598税込¥8,3581式6日以内出荷メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示。リンク表示ランプ。専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!。1年保証。2025年モデル仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色
マリンテック¥4,598税込¥5,0581式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。DC12~24V用。スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態。推奨取り付け穴:25mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色青消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25(推奨)防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色)質量(g)5電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択寸法(Φ×mm)19×20取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP67相当スイッチ容量13Aまで
LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)
マリンテック¥9,998~税込¥10,998~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)
マリンテック¥5,798~税込¥6,378~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
MIDIヒューズボックス
マリンテック¥5,798税込¥6,3781式6日以内出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。 最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付き。 インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。 真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。 80Aまでのヒューズが使用可能。 DC12V/DC24V兼用。 ケーブル接続: 挟み込み接続式。 赤色インジケーター付き。 2IN1機能:2入力/4出力。 優れた耐久性・高い防塵性。 MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式6日以内出荷ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!RV車のボディの外装・内装などにも最適!。紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに質量(g)160寸法(幅W×高さH)(mm)264×126.5
走行充電器 DC24V
マリンテック¥89,980税込¥98,9781式6日以内出荷DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可質量(kg)2サイズ276×190×72出力1300W出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など容量(A)【充電】50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
バッテリー切替スイッチ 表面型
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷大型ロータリースイッチ。本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。寸法(mm)134×134×75取付パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。材質(本体)ABS樹脂製電圧(V)12・24・32許容電流(A)最大300/連続175ボルト10mm(3/8インチ)×3本取付穴5mm×4個ボディーカラー白色
LEDダウンライト 白色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷防水タイプの2Pプラグ型式SG-WW-40B定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
点滅灯 センサーあり 青色
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式6日以内出荷LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
安定化電源 DPS-150
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式当日出荷手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!。高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!。・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作。・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用。・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載。・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認。・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)。・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算。・静音タイプ。・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給。・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能。・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利。・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応。・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能。・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)。・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載。・入力/出力逆接続防止機能搭載。・温度センサー内蔵。・1年保証用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
デジタル電圧計付きメインスイッチ
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷電圧が確認できるLCDディスプレイ付き!。バッテリー主回路のON-OFFスイッチ。・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色。・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし)。・表面取り付け用バックカバーは取り外し可。・取付方法。 a. 表面取付。 b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm。 c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm。・1年保証付属品取り付け用タッピングボルト 4本型式RS-DL許容電流(A)最大150/連続100ボルト(最適ターミナル)(ミリ)10×2本(M10 R端子)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×77保証期間1年動作電圧(V)DC5-60
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
LEDラインテープライト 24V オレンジ
マリンテック¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証付属品キャップ・取付ベース仕様ラインタイプのテープライトその他新品セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色青消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900