特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
963件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プッシュスイッチボックス マリンテック防水プッシュスイッチボックスマリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
・衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製・防塵性に優れた密閉型・外径4~8mmまでのケーブルに対応・防水規格IP66・シリコンパッキング付きで防水性UP!・簡単取付・ケーブルグランド2個付き・メーカー製Φ19mmプッシュスイッチに適合
その他【防水ケーブルグランド】PG9付属品蓋取付用ネジ×4本・ケーブルグランド×2・シリコンパッキング材質(本体)PC(ポリカーボネート)質量(g)65材質(パッキング)シリコン製(黄色)保証期間1年間サイズ(mm)W127×D54×H43※ケーブルグランド・取付足部含む
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
・紫外線耐性のあるABS樹脂製・壁取付タイプ・熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現・簡単取付・省スペース設置可能・耐衝撃性/高耐久性・横幅88mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)40サイズ(mm)W88×H88
マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 40Wマリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証2023年モデル
仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色白色色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 40Wマリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付き発光色:白色or電球色 選択MEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証2023年モデル
仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色電球色色温度3,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
アップコンバーター マリンテックアップコンバーターマリンテック
46,980税込51,678
1式
6日以内出荷
100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ入力電圧DC12V出力50A!高出力の昇圧コンバーター入力端子台カバー付き最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減
仕様リップル:200mVp質量(kg)2.2材質(本体)アルミニウム出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC10-20出力電流(A)50(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×50保証期間1年動作温度(℃)-40~85効率最大96%防水性IP67
PLC Wi-Fiアダプターキット マリンテックPLC Wi-Fiアダプターキットマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張有線/無線どちらでもOKコンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なしネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOKWi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定高速PLC通信/高速Wi-Fi対応最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適10/100Mbps対応有線ポート×2搭載最長300mの電気配線に対応LEDコントロール機能搭載MACフィルタリング可能
仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
LED電源ユニット マリンテックLED電源ユニットマリンテック
2,298税込2,528
1式
6日以内出荷
厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能出力電圧DC12V高耐久性本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体ファンなしで静かに冷却過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵定電流出力なのでチラつきなしシンプルな配線で取付簡単より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス調光不可/非防水タイプ
質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)8.3(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
LED電源ユニット マリンテックLED電源ユニットマリンテック
2,298税込2,528
1式
6日以内出荷
厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能出力電圧DC24V高耐久性本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体ファンなしで静かに冷却過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵定電流出力なのでチラつきなしシンプルな配線で取付簡単より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス調光不可/非防水タイプ
質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)4(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
平型端子250型カプラー マリンテック平型端子250型カプラーマリンテック
199税込219
1式
6日以内出荷
簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス セット品
材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)、25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
スルーハルフィッティング マリンテックスルーハルフィッティングマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
90°角度設計で効率よくスムーズな排水長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用簡単取付/楽々メンテナンスシンプルで美しい外観デザインホース口径25mm推奨取付穴径Φ34mm
仕様取付位置:ボート底部/デッキ排水用材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W60×H80ホワイト質量(g)50角度(°)90ホース口径(mm)25穴径(mm)推奨取付:34
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
紫外線耐性のあるABS樹脂製壁取付タイプ熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現簡単取付省スペース設置可能耐衝撃性/高耐久性横幅115mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)115×115
ポートライトハッチ マリンテックポートライトハッチマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き高防水性/高気密性/高安全性取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓
用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
ボールスカッパーバルブ マリンテックボールスカッパーバルブマリンテック
3,098税込3,408
1式
6日以内出荷
従来のスカッパーバルブに変わる新タイプスカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!水中から出るとボールが離れ、水を排出!大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロックPC+HDPE+PVCの透明素材を採用視認性に優れた透明ボディ内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!過酷な海洋環境に耐える高耐久設計1-1/8インチ継手開口チューブに対応設置はトランサム横付け特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション
用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など仕様取付位置:トランサム横付け付属品取付用ステンレスネジ材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
マリンテック製 LEDデッキライト マリンテックマリンテック製 LEDデッキライトマリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
質量(g)1700タイプ指向角:ワイド電流(A)0.6A(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)60全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波サイズ(mm)220×105×100防水保護等級IP68
ワンタッチコネクター 3線用 透明 マリンテックワンタッチコネクター 3線用 透明マリンテック
109税込120
1式
6日以内出荷
透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・透明なハウジングで確認しやすい!・小型で軽量・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・3線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.8×18.6×8.4保証期間1年接点材質差込み線数(本)3
ワンタッチコネクター 5線用 マリンテックワンタッチコネクター 5線用マリンテック
149税込164
1式
6日以内出荷
単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・5線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)5
ワンタッチコネクター 2線用 マリンテックワンタッチコネクター 2線用マリンテック
79税込87
1式
6日以内出荷
単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・2線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)2
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!・DC12V電源専用・業務用走行充電器・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・出力90A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
村山電機製 デジタル水温計 本体のみ マリンテック村山電機製 デジタル水温計 本体のみマリンテック
62,980税込69,278
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容本体のみ(センサー・キングストンは付属しておりません)
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
LED回転灯 シガープラグ付き 赤色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガープラグ付き 青色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 青色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
5インチ用モニタースタンド マリンテック5インチ用モニタースタンドマリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
メーカー5インチ用モニタースタンド!上下90度の角度調節が可能・本体支柱はステンレス製/ベースはスチール製・ボールジョイントネジ採用・上下90度調節可能・メーカー5インチモニターカメラセットMCCD-500に対応・高さ70mm・取付簡単・ネジ取付式(M4×4本)・1年保証
寸法(mm)モニター面44.6×27.2、ベース面63.6×63.6(4×4)、支柱高さ約70材質(本体)支柱:ステンレス / ベース:スチール質量(g)160取付穴径M4保証期間1年間上下角度調整周囲:90°
マリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10m マリンテックマリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10mマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
交換用!青色ポンプ用ケーブル10m!!M24-190/190A メーカー青色水中ポンプで使用可能
適合機種M24-190/190A
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能機器同士の延長コード代わりにも使えるケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
点滅灯 CSXシリーズ用電池BOX マリンテック点滅灯 CSXシリーズ用電池BOXマリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
CSXシリーズ用電池BOX1段・2段CSXシリーズ対応
防水トグルスイッチ マリンテック防水トグルスイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ様々なスイッチとして対応可能な6ピン仕様!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ・防水性が高いステンレス製・単極双投/オルタネイト式・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能・レバー部にはシリコンパッキン入り・取付簡単・高品質/高耐久性・コンパクトなスペースにも最適・屋外でも使用可能な防水等級IP67・6ピン/ネジ接続式・取付寸法12mm・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)50スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.5×65.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
防水トグルスイッチ マリンテック防水トグルスイッチマリンテック
3,098税込3,408
1式
6日以内出荷
防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ回路の切替スイッチとしても使える!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ・防水性が高いステンレス製・単極双投/オルタネイト式・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能・レバー部にはシリコンパッキン入り・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP・取付簡単・高品質/高耐久性・コンパクトなスペースにも最適・屋外でも使用可能な防水等級IP67・3ピン/ケーブル付き・取付寸法12mm・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)42スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×15.0×63.9保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
超薄型LEDプッシュスイッチ マリンテック超薄型LEDプッシュスイッチマリンテック
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
コンパクトでスリムな薄型デザイン!フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!・ステンレス製・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ・高品質/高耐久性・狭いスペースに最適・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ・取付寸法19mm(Φ19mm)・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)・ハンダ取付・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)10タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)36(DC)/250(AC)定格電流(A)1(DC)/5C)定格出力180(DC)/1250(AC)寸法(Φ×mm)19×D11.75保証期間1年間LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85防水性IP65取付穴径(mm)19
マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付50cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21全光束(Lm)2100(白色の場合)ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!>設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付25cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品 DC12V専用1年保証
仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
マリンテック製 LED水中灯 マリンテックマリンテック製 LED水中灯マリンテック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPs(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
LED回転灯 マリンテックLED回転灯マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射強力な閃光を遠くまで照射本体ベースはABS樹脂製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子3W×12個(36W)防水仕様各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm)163×110質量(g)511切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触電圧(V)DC11-30保証期間1年発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類