カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

配線カバー(2個入り/1SET)
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式5日以内出荷簡単取付。両面シール貼り付けタイプメスソケット。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10USBタイプType-C
ボート用ウォータープラグ
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式4日以内出荷耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)。ボートの船体から水を排出。防水ゴムパッキング付き。外径43mm。抜け落ち防止付き寸法(mm)88×70色白色質量(g)30
モニタースタンド
マリンテック¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ155mm。モニター面とベース面は同サイズ付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
モニタースタンド
マリンテック¥7,798税込¥8,5781式6日以内出荷本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格に対応。高さ135mm。ベース面は強力両面接着シール付き。Φ4穴×5付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
モニタースタンド
マリンテック¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ124mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
モニタースタンド
マリンテック¥7,798税込¥8,5781式当日出荷本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により 上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ135mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
防水型カメラ 単品
マリンテック¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷新型ワイドダイナミック方式の高画質防水カメラ。高画質AHD(アナログハイビジョン)カメラ。防水等級IP69K。カメラは正像・鏡像切替可能。野外の直射日光や日陰などのコントラスト(明暗)を見やすい映像にする自動調整機能付。強い逆光などによって被写体が黒く塗りつぶされたようになる場合も綺麗に補正。室内・室外で使用可能。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可質量(g)253寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×75×50解像度7209601080P HD25/30Fps視野角120°動作温度(℃)-20~70LED使用数(個)18(0.01Lux)動作電圧(V)DC12
5インチモニターカメラセット
マリンテック¥21,980~税込¥24,178~1式6日以内出荷本体はオール樹脂製。サイドビューモニターとして。高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター。省電力約4W!長時間の連続使用でも安心。画面が小さくても高画質映像。小型コンパクト・取り付け場所を選ばない。メニューは3つのボタンでプッシュ式操作。モニターは最大2カメラ同時表示可能。カメラは正像・鏡像切替可能。防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属。電源DC12-32V共用。赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可。標準型カメラ(EC-20)付き。防水型カメラ(ECW-21)も接続可能。カメラは追加設置可(最大2個まで)。2025年モデル付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥599税込¥6591式当日出荷キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W
マリンテック¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。寸法(mm)220×52×100質量(g)820電流(A)2.8(14V時)電圧(V)DC12~14消費電力(W)40(MAX)全光束(Lm)4500色温度(K)6000ボディーカラー白RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ接続ケーブル
マリンテック¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷メーカー商品外部カメラEC-20・ECW-21用接続ケーブル。高品質ダブルシールド信号ケーブル電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)両側4Pコネクター付き20
エアーポンプ用カーボンアッセンブリー
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷カーボン4個付き交換キット。MA12/24-30M・MA12/24-60M・MA24-100/140Mに適合
Type-C充電式 電動空気入れ
マリンテック¥8,698税込¥9,5681式6日以内出荷自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
LEDワークライト
マリンテック¥44,980税込¥49,4781式6日以内出荷強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル質量(g)2800規格製品:ECE R10 CE(国際規格)電圧(V)DC9-36消費電力(W)189全光束(Lm)16500発光色白色色温度6500K保証期間1年サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)防水仕様IP67ケーブル長(cm)60
USB充電器
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷角型タイプ。USBが2か所で充電可能。取り付け方法:埋め込みタイプ。黒色樹脂製。青色LED照明。防水キャップ・ゴムパッキング付き。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電付属品接続ターミナル 2個その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい)タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
スイッチング電源アダプタ
マリンテック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~24入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)20(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
スイッチング電源アダプタ
マリンテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~48V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~48入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)10(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
スイッチング電源アダプタ
マリンテック¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可。。付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~12入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)40(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
パワーリレー
マリンテック¥7,898税込¥8,6881個当日出荷船舶・自動車・その他用途に。直流電源専用タイプ(24V)。ベークライト樹脂製。簡易防水仕様。電源端子:ステンレス製6mmボルト圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製8mmボルト圧着ターミナル接続式寸法(mm)56(縦)×80(横)×86(高さ)取付本体:2ヶ所質量(g)230電流(A)瞬間:500、連続:200電圧(V)DC24温度範囲(℃)-30~80接点材質AgSnO2(銀酸化錫)コイル抵抗(Ω)9(16w)
スプリッターケーブル
マリンテック¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷1台のサーチライトを2ヶ所に設置したジョイスティックリモコンで操作が可能に!。オプションの延長ケーブル(M970-ET5やM970-ET15)を併用することにより更に離れた場所から操作可能(最大195mまで延長可能)。M970-1224LED型・M970-1224G型ともに使用可
M970-1224G用ワイヤレスリモコン
マリンテック¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷離れた場所からサーチライトを動作できます。。使用前に同期設定がありますので説明書でご確認ください電池単4×2
M970-1224用 延長ケーブル
マリンテック¥9,398~税込¥10,338~1式6日以内出荷サーチライト M970-1224用 延長ケーブル。 コネクターの連結で簡単にケーブルを延長可能!。 ※コネクターをしっかり締めてテーピングしてください
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W
マリンテック¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
マリンモニター
マリンテック¥429,800税込¥472,7801台6日以内出荷防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書質量(kg)3.6材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)17入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118表示部158.4×211.2mmコントラスト比1200=1画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)表示色262万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)画面サイズ10.4インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
マリンモニター
マリンテック¥489,800税込¥538,7801台5日以内出荷垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)48入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190表示部304.1×228.1mmコントラスト比800=1画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)表示色1,670万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)画面サイズ15インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
エアー分岐コック
マリンテック¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷大型1分岐コック・金属タイプ!排出側は外径9mm。オリジナル商品。1方分岐タイプ。真鍮製。吸入側はネジタイプ・外径6.8mm。排出側は外径9mm。メーカーエアーポンプMA12-30M・MA24-30M用コックに互換。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)外径(Φmm)コック側:9、ネジ側:6.8適合ホースサイズ(mm)【吸入・排出側(内径mmx外径)】7x9(ビニールホース)、8x10(ビニールホース)、8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
LEDエマージェンシースイッチ
マリンテック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ) 緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ 防水等級IP64 赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能 DC12~24V用 スイッチ容量は3Aまで。 緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除質量(g)5電源(V)DC12/24発光色赤色スイッチング方式ラッチ式防水保護等級IP64相当スイッチ容量3Aまで
メタハラ水中灯
マリンテック¥41,980税込¥46,1781本5日以内出荷集魚灯として戦力になること間違いなし! 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 拓洋理研製灯具に適合可能です。周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
メタハラ水中灯
マリンテック¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。周波数(Hz)60口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
LEDテープライト(フルカラー)
マリンテック¥79,980税込¥87,9781セット6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。寸法(mm)9×12×5000質量(g)600
USB充電器(シガレット)
マリンテック¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5極性センター端子プラスバックライト青色USBタイプQC3.0/タイプC電源スイッチの種類タッチ式
ホースバンド
マリンテック¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷強靭性と耐食性に優れたオールステンレス製SUS304!滑り止めのスリット加工付き! マイナスドライバーと六角ボルトで調整可能 海水ポンプやエアーポンプへ使用可能 バンド部・ボルト部ともにステンレス製材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
バッテリーターミナル
マリンテック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
9インチモニターカメラ 2個セット
マリンテック¥45,980~税込¥50,578~1式当日出荷から8日以内出荷従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
表示器用 埋込パネル
マリンテック¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から6日以内出荷ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)付属品タッピングネジ 4本材質アルミニウム製寸法(mm)110×68タイプ埋込型取付け方法4本のネジで固定
表示器用 埋込パネル
マリンテック¥679税込¥7471個4日以内出荷デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製材質樹脂製色黒色タイプ埋込型取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)穴径(mm)30
平型差込端子つきケーブル
マリンテック(1件のレビュー)¥539税込¥5931個6日以内出荷汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能 安心・安全のヒューズ付き! 規格品・端子付き シリコン製絶縁チューブ付き 赤色・黒色ケーブルタイプ絶縁型・メス端末丸型圧着端子付きヒューズミゼットヒューズ10A付ケーブル長(cm)60
USB充電器
マリンテック¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器 パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能 USBが2か所で充電可能 黒色樹脂製 青色LED照明 防水キャップ・ゴムパッキング付き ノイズ対策品 2ポート付き(両ポート:QC3.0)付属品接続ターミナル 2個寸法(mm)縦35.6×幅21.5タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24取付け方法埋め込みタイプ