絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
949件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCプラグ付き平行ケーブル マリンテック

    DCプラグ付き平行ケーブル

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    平行ケーブル14AWG 2sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様
    電流(A)10まで規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))ケーブル長(cm)30
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m

    マリンテック
    65,980税込72,578
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 14SQ
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
  • 表示器用 取付スタンド マリンテック

    表示器用 取付スタンド

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    簡単に取り付け可。メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。ステンレス製
    材質304ステンレス製寸法(mm)50×34×50タイプスタンド型(2本のネジで固定)
  • 表示器用 埋込パネル マリンテック

    表示器用 埋込パネル

    マリンテック
    2,898税込3,188
    1式
    6日以内出荷
    メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ
    材質304ステンレス製寸法(mm)60×50×3タイプ埋込型
  • シガーソケットケーブル マリンテック

    シガーソケットケーブル

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる。電流は約5Aまで対応!。最大120Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグ DC7909。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
    電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品
  • ケーブル マリンテック

    ケーブル

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています。さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    長さ(m)1芯数2
  • オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5 マリンテック

    オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    メーカーベンチレーターMFN-12に使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
    長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
  • オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5 マリンテック

    オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
    長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
  • マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 50Φ マリンテック

    マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 50Φ

    マリンテック
    5,498税込6,048
    1式
    6日以内出荷
    小糸製作所製・伊吹工業製の船灯ベースに取り付けできるジョイント金具。メーカーのフラッシュライト取付の際に(MF30W・MF50W除く)
    付属品4mmビス(フラッシュライト取付用)型式MF-J50質量(g)70外径(Φmm)95
  • ステンレス製船体取付用マウント金具 マリンテック

    ステンレス製船体取付用マウント金具

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    マリンテック製LEDデッキライト用SUS製取付金具
  • タコメーター 3000rpm 回転計 マリンテック

    タコメーター 3000rpm 回転計

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)85×85×55電圧9-32VCD質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])3000電流(mA)≦100保証期間1年動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85
  • LEDサーチライト マリンテック

    LEDサーチライト

    マリンテック
    48,980税込53,878
    1式
    6日以内出荷
    OEM製品によるコスト削減品。本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造。オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W。防水性に優れたドイチェコネクター使用。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き
    寸法(mm)218×180×75質量(kg)2.4電圧(V)DC12/24消費電力(W)100角度(°)30全光束(Lm)10000色温度(K)6000到達距離(m)約600(最高)
  • マリンテック製 LED調光器 マリンテック

    マリンテック製 LED調光器

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vで使用可。8Aまでの負荷で使用可。連続で使用される場合:定格電流の8割くらいの負荷でご使用願います。LED製品以外での使用不可。12V/24V兼用のLED製品では使用不可
    型式MMD-8A電流(A)8電圧(V)DC12-24対応LEDバーライト(MBシリーズ)/LEDテープライト(MRシリーズ)/LED電球(MLBシリーズ)/LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ/LEDダウンライト(MDLシリーズ)/LEDミニライト(MINシリーズ)
  • 電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向 マリンテック

    電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向

    マリンテック
    8,498税込9,348
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
  • 電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向 マリンテック

    電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向

    マリンテック
    8,498税込9,348
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
  • マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 120Φ マリンテック

    マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 120Φ

    マリンテック
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    従来の120サイズ回転灯とそのまま交換できるジョイント金具です。
    付属品8mmボルト・4mmビス・ゴムブッシュ付型式MF-J120質量(g)154外径(Φmm)140
  • マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き マリンテック

    マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き

    マリンテック
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル 周波数範囲 : 60Hz専用
    セット内容本体・めくら蓋・取付ビス型式MP15-100SSE質量(g)1200出力(W)【AC時】15【DC時】3.5電圧(V)AC100-240全光束(Lm)1500発光色白色 6000k外径(mm)300×300
  • マリンテック製 LEDバーライト ステンレス製取付金具 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ステンレス製取付金具

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    6日以内出荷
    斜め約60度に角度をつけて取付することが可能天井や壁などに簡単に取り付け可。メーカー製2連・3連バーライトに適合 。本体はステンレス製(SUS304)
    セット内容取付金具2個・取り付けビス4本
  • マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm

    マリンテック
    9,198税込10,118
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
  • オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色 マリンテック

    オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色

    マリンテック
    28,980税込31,878
    1式
    6日以内出荷
    屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
    型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL450-1224B寸法(mm)145×450×22質量(g)650消費電力(W)16全光束(Lm)1600色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • LEDパネルライト用 電源延長ケーブル マリンテック

    LEDパネルライト用 電源延長ケーブル

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    電源部をパネル本体より離れた場所に設置可能に!
    適合機種メーカー製LEDパネルライト全種型式EC-1000接続専用コネクター付き電線仕様22AWGケーブル長(cm)100
  • LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテック

    LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    本体はアルミダイキャスト製。パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き。※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)。外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)。白色・黒色/2種類から選択可能。防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き。メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
    付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
  • LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテック

    LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    本体はアルミダイキャスト製。パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き。※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)。外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)。白色・黒色/2種類から選択可能。防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き。メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
    付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    高信頼性・室内設置型。端子台接続型。出力端子2系統。入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V。電流は最大4Aまで。アルミ製筐体。ボリュームによる出力可変タイプ
    材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    51,980税込57,178
    1式
    6日以内出荷
    大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
    許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
  • オリジナル エアーポンプ DC12V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ DC12V

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    優れた耐久性!DC12V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量60L。約1,000L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)12電圧(V)DC12電力(W)96口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
  • バッテリー充電器 マリンテック

    バッテリー充電器

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    ・小型~大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。・簡単操作!。・ボリューム調節機能付き。・過熱/過電圧/短絡/過電流/低電圧保護機能付き。・LEDインジケーター付き。・電流値などが一目でわかる液晶パネル付き。・アンダーソンコネクタ付きケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)
    用途乗用車・トラック・土木・建設機器・船舶などに付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式仕様【放熱】冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)235×97×56質量(kg)1.8保証期間1年間電流調整範囲(A)~60(MX)動作温度(℃)ー20~45動作湿度(%)5~95保管温度(℃)ー40~70適合バッテリー鉛・リチウム・LIFEPO4入力電圧範囲(V)100-240AC電圧調整範囲(V)0-15
  • MCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブル マリンテック

    MCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブル

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    高品質ダブルシールド信号ケーブル
    電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)20コネクタ片側4P-片側RCA+電源ジャック
  • ビデオプロセッサー マリンテック

    ビデオプロセッサー

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    ワイヤレスリモコン付き。ノイズの影響を受けにくいアルミ製ケース。デップスイッチによる正像・鏡像の簡単切替
    セット内容本体・DC電源ケーブル・リモコン寸法(mm)107×53×21質量(g)150電圧(V)DC5-20端子ビデオ:入力1・出力4
  • 15インチカラーモニター DC12V マリンテック

    15インチカラーモニター DC12V

    マリンテック
    45,980税込50,578
    1式
    6日以内出荷
    最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
    セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
  • 点滅灯 HMLシリーズ 黄色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 黄色

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色黄色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 点滅灯用キャップ マリンテック

    点滅灯用キャップ

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    適合M3011・M3012・M3013
  • 点滅灯用パッキング マリンテック

    点滅灯用パッキング

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    適合M3011・M3012・M3013
  • 点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 赤色

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色赤色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 緑色

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色緑色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 点滅灯 HMLシリーズ 青色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 青色

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用