4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックエアーストーン
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9 口径(mm)6、10(2段ニップル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアー分岐コック
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要 材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC12V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M 寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210 質量(kg)5.2 電流(A)3 電圧(V)DC12 電力(W)36 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)9 風量(L/min)30 吹出口3ヵ所
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷

モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC24V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M 寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210 質量(kg)5.2 電流(A)1.5 電圧(V)DC24 電力(W)36 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)9 風量(L/min)30 吹出口3ヵ所
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷