カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1)
    • 24V対応DC/DCコンバーター(1)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
    • 舶用電源/バッテリー(5)
  • 制御機器(6)
    • データコンバータIC(1)
絞り込み
出力電圧(V)
  • 0.5~36(1)
  • 24(2)
  • -(3)
入力電圧(V)
  • DC18~72(1)
ブランド
  • マリンテック
  • セルスター(4)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • アルインコ(8)
  • シバタ(フォークリフト)(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • スティーラジャパン(2)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ABB(4)
  • AMPHENOL(3)
  • BOURNS(23)
  • LASCAR(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • SUNON(47)
  • XP POWER(18)
  • マルツエレック(5)
  • 山洋電気(24)
  • 日本電産サーボ(4)
  • 第一電波工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
    寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    ¥6,898税込¥7,588
    1式
    当日出荷
    DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体防水シールドタイプ。入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。屋外で使用可能な防滴仕様。電流は最大5Aまで。防水規格IP67。変換効率は90%以上
    用途広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に使用温度(℃)50以下出力電流(A)5(最大)保証期間1年防水性IP67
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
    付属品圧着端子3個型式DCV-100寸法(mm)L222×W127×H63出力(W)1200許容電流(A)最大100出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    6日以内出荷
    DC24VをDC12Vに変換!。出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC15-40V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率90%以上。DCプラグ付き
    出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V

    マリンテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    6日以内出荷
    2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き。広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能。最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現。使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!。便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!。ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!。過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き。電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示。出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!。任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
    寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    6日以内出荷
    大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
    許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    高信頼性・室内設置型。端子台接続型。出力端子2系統。入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V。電流は最大4Aまで。アルミ製筐体。ボリュームによる出力可変タイプ
    材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
  • 電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック

    電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
    仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
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
"dcdc" マリンテック 【通販モノタロウ】