脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球
測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分
質量(g)約520(乾電池含まず)
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67
使用電池単3形アルカリ乾電池 2本
加圧方式送気球による手動加圧
電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。卓上型。机上に置いて測定。専用スタンド(別売)に装着すればスタンド型に。 大きなアクセサリポケット
測定部位左上腕または右上腕
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
表示圧力範囲数値:0~300mmHg/バー: 20~280mmHg
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
誤差圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5%
加圧方式送気球による手動加圧方式
減圧方式可変式排気弁方式
検出器静電容量型圧力センサ×1個
表示3桁数値によるディジタル表示方式、バー表示によるディジタル表示方式
電源単3形アルカリ乾電池 2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×202×326
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書(保証書付き)、シリコン送気球
保証期間1年
質量(g)約540(乾電池含まず)
仕様【急排】電磁弁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×326×202
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
取扱説明書(0.91MB)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード