575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 表示形式デジタル 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔10回/秒 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級3級
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 動画あり
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm)192 外形寸法W(mm)130 外形寸法H(mm)51 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 動画あり
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個)5、10、25、50または100 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 動画あり
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 動画あり
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ) 表示7セグメントLCD、文字高13mm 外形寸法D(mm)219 外形寸法H(mm)63 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 検定検定付 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 動画あり
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 種類電子天秤 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 検定検定付 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える 防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能 洗えて・・・安心・衛生的・長持ち! ACアダプター・電池使用可
寸法(mm)232×192 種類電子天秤 電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用 機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UH3000WP-JA 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D 動画あり
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に ひょう量(g)3000 付属品取扱説明書 トラスコ品番856-1195 質量(kg)0.42 電源単3乾電池2個 計量皿寸法W(mm)Φ150 再現性2g 目量(g)1 外形寸法D(mm)161 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)74 動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 直線性±2g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

A&Dプリンター用紙
エコ商品
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A 幅(mm)58 長さ(m)30 直径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 通信機能Bluetooth 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニット。PCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可。光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売。USBとRS-232Cは同時接続可能
用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m) 電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電 接続EK-AEP ケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売) コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeB RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)最大60(延長不可) 取扱説明書(0.46MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 動画あり
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

幅(mm)(紙)57.5 適合機種AD-8118C/AD-8126 ロール長さ(m)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
4,898 税込5,388
当日出荷

1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

1台
55,980 税込61,578
91日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
1台
21,880 税込24,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)236 外形寸法D(mm)260 外形寸法H(mm)148 検定検定付 通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用) 安定時間(秒)約0.5 防塵防水性能IP67 電源単一乾電池×6個(別売) 種類電子天秤 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D 動画あり
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm) 長さ(mm)(コンバータ)約820
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D 動画あり
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。 仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm) 外形寸法D(mm)339.5 外形寸法W(mm)315 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)130 質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10 動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
仕様零バランス/20±5% of R.O. タイプ台秤タイプ ケーブル長(m)2 抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5 定格出力1mV/V+15%-0% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP54 温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)6 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V 許容過負荷300%of R.C. 限界過負荷400%of R.C. 総合誤差0.015%of R.O. 積面サイズ(mm)400×600
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)