カテゴリ
- 測定用品(7)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- TOTO(3)
- エスコ(1)
- セメダイン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAXIM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「ax248」の検索結果

防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から15日以内出荷1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に温度表示方式デジタル
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷SHS(Super Hybrid Sensor)搭載。新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示。周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能。最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能。天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード。見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量。床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿。使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示。2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量。計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーター。ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード。面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード。基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器。水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備。インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計。紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ。電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01gセット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約5電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±0.03g表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重サービス分類レンタル
ワイヤレス温湿度計 親機(表示機)
A&D(エー・アンド・デイ)取扱い終了ZigBee規格を用いたワイヤレス通信方式 子機との通信距離は見通しで約500m 中継機を使って子機との通信距離を延長して使用可能。 親機1台に最大16台までの子機を接続。 SDカードに計測データをCSVファイル形式で記録。 親機にSDカードを入れることで、接続されているすべての子機の計測値をSDカードに記録することができます。 アラーム設定が可能、ブザー音とLEDランプでアラームします。 さまざまな子機の計測数値を表示します。付属品取扱説明書、専用ACアダプタ(AX-TB248)、専用スタンド電源専用ACアダプタ AX-TB248(付属)または、単4形アルカリ電池4本(バックアップ用、付属しません)本体質量(g)アンテナ等突起部含まず約570(電池含まず)記録方式SDカードまたはSDHCカードに記録(CSVファイル形式)記録項目:年月日、時刻、温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)、露点(DEW)、絶対湿度(VH)記録間隔:10分~720分(10分刻みで設定可能)、初期設定値10分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×165×33.5表示項目温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)、露点(DEW)、絶対湿度(VH)※露点(DEW)と絶対湿度(VH)は温度(T1)と相対湿度(RH)より計算される数値です温度表示方式デジタル接続台数1台の親機に子機16台接続可能、子機・中継機を合わせて20台接続可能アラーム(上限/下限アラーム設定)ブザー音量:約70dB以上(距離10cm)、ブザー音のオン/オフ可能、LEDランプ(赤色)
ZigBeeワイヤレス温湿度計測システム 子機(計測部) 増設用
A&D(エー・アンド・デイ)取扱い終了環境(雰囲気)の温度、相対湿度、プローブ温度を計測。 プローブ温度センサはステンレスシースタイプ。 液温や土壌中などの温度計測が可能。 液晶表示つき。 設置場所でも計測値を確認することが可能。用途AD-5665SET用付属品取扱説明書、温度プローブ1本(AX-KO4449)、シース保護キャップ電源単3形アルカリ電池4本、または専用ACアダプタ AX-TB248測定項目内蔵センサ/温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ/温度(T2)温度測定範囲(℃)温度(T1)-20~60/最小表示0.1、温度プローブ(T2)-30~70/最小表示0.1湿度測定範囲(%)相対湿度(RH)10.0~99.9<最小表示0.1>表示項目温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)
ワイヤレス温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)取扱い終了親機(AD-5665)1台と子機(AD-5665-01)1台の基本セットです。質量(kg)親機/アンテナ等突起部含まず約570(電池含まず)、子機/アンテナ等突起部含まず約210(電池含む、温度プローブ含まず)電源【親機】専用ACアダプタ AX-TB248または、単4形アルカリ電池4本(バックアップ用、付属しません)【子機】単3形アルカリ電池4本(付属しません)電池寿命約5ヶ月(25℃時)または、専用ACアダプタAX-TB248(付属しません)精度【子機】温度(T1):±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃)、相対湿度(RH)25℃時:±5%RH(3.00~69.9%RH) ±10%RH(20.0~29.9%RH、70.0~90.0%RH)、温度プローブ(T2):±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(-10.0~9.9℃、40.0~49.9℃) ±3℃(-30.0~-10.1℃、50.0~70.0℃)記録方式【親機】SDカードまたはSDHCカードに記録(CSVファイル形式)、記録項目:年月日、時刻、温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)、露点(DEW)、絶対湿度(VH)、記録間隔:10分~720分(10分刻みで設定可能)、初期設定値10分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機/225×165×33.5、子機/125×100×45表示項目【親機】温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)、露点(DEW)、絶対湿度(VH)※露点(DEW)と絶対湿度(VH)は温度(T1)と相対湿度(RH)より計算される数値です【子機】温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)計測範囲【子機】温度(T1):-20.0~60.0℃<最小表示0.1℃>、相対湿度(RH):10.0~99.9%RH<最小表示0.1%RH>、温度プローブ(T2):-30.0~70.0℃<最小表示0.1℃>測温プローブ【子機】ケーブル長:約2.5m、ステンレスシース長:約150mm(直径約4mm)温度表示方式デジタル接続台数1台の親機に子機16台接続可能、子機・中継機を合わせて20台接続可能アラーム【上限/下限アラーム設定(親機のみ)】ブザー音量:約70dB以上(距離10cm)、ブザー音のオン/オフ可能、LEDランプ(赤色)
ZigBeeワイヤレス温湿度計測システム
A&D(エー・アンド・デイ)取扱い終了ZigBee規格の無線通信。通信距離は見通しで約500m。中継機を使って通信距離を延長することができます。親機 1 台に最大16 台までの子機を接続できます。SDカードでデータ記録ができます。アラーム機能付き用途離れた場所の温度や湿度、露点を計測し、ワイヤレスで表示仕様無線設備の種別 : 「2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム」に該当する特定小電力無線機器規格ZigBee動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)最大接続台数1台の親機に子機16台接続可能、子機・中継機を合わせて20台接続可能接続台数1台の親機に子機16台接続可能、子機・中継機を合わせて20台接続可能通信距離(m)500(見通しで)