2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット。AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属。通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセット
対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET 接続端子パソコン側:USB セット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル
1台
9,498 税込10,448
当日出荷