天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)
長さ(mm)(コンバータ)約820
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。
天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。
設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。
データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。
天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。
接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。
電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電
プロトコルZigBee PRO
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。
適合機種GX/GFシリーズ
仕様クイックUSB
アズワン品番1-4038-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
計量データをリアルタイムにPCに送信可能
仕様専用電源不要
付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)
トラスコ品番838-4000
質量(g)約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×16.5×103
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1m
ケーブル長(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
[GXL-04]
コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
[GXL-06]
アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
[GXL-07]
表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用
[GXL-08]
イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
[GXL-27JA]
Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
[GP-16]
AD-8127用プリンタ台
[AX-GXL-31]
表示部保護カバー5枚セット
[AX-KO7695-500]
防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書
対象機種GX-L / GF-L
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニット。PCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可。光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売。USBとRS-232Cは同時接続可能
用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m)
電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電
接続EK-AEP
ケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売)
コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)最大60(延長不可)
取扱説明書(0.46MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔10回/秒
通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様
AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-M、GF-M
音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
付属品取扱説明書
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト
検定検定付
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)
検定検定付
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
質量(kg)約2.5
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
表示形式デジタル
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)
対象機種GC
電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。
外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm
インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.88MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
タイプベーシック型
電源ACアダプタ(標準付属)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)-40~70
仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)70
電源リチウム電池CR2 1個
最小表示0.1℃
測定項目温度
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OSWindowsXP/Vista/7
測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23
インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能テキストファイル
印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命約1年
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード
防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式デジタル
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA]
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
[個別仕様:AD-8561-MI02-JA]
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
[個別仕様:AD-8561-MI04-JA]
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
[個別仕様:AD-8561-MI05-JA]
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
[GC-08]
カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用
[GC-14]
GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具
[AD-8561-11]
AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属)
[AX-TB-AMB2A12BK]
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル
[AX-KO1371-200]
RS-232Cクロスケーブル
[AX-KO7215-150]
"USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
校正証明書JCSS校正
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、コンパレータライト(ブザー)、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『リレー出力用端子台(4pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)
対象機種GC
電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。
外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm
インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力用端子台(4pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.88MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
個数計、はかりの計量結果をラベルシールに印字。台紙が自動的にはがれる「剥離ユニット」標準付属。印字パターンのテンプレート(8パターン)インストール済。プリンタをPCに接続し、専用ソフトから設定可能(CD-ROM付属)。プリンタ用紙は別売(付属しておりません)。※接続する機種にRS-232C出力が必要です。RS-232C接続ケーブルも合わせて必要となります。セットアップ費用が必要な機種もございますので、必ず接続表をご確認ください。
仕様標準ラベル紙:別売(型名:AX-PP182-4060-S、3巻セット) / 40mm×60mm(印字行数により縦向き・横向きが変更)、UFC機能:対応、印字可能項目:はかりからの出力内容を印字(ダンププリント)
付属品CD-ROM、ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、シリアルケーブル変換アダプタ、取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために(冊子)
電源AC100V(アダプタ付属)
インターフェース通信:RS-232C
印字方式感熱式
標準装備品剥離ユニット
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、大型計量台、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『外部スケール用端子台(7pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)、端子台カバー
対象機種GC
電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。
外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm
インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、外部スケール接続用端子台(7pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.45MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)
本体質量(kg)約3
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ)
時計機能有り
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
質量(kg)約10
電源ACアダプタ(標準付属)
最小表示/目量(mm)0.1mg
計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)
外形寸法D(mm)466
外形寸法W(mm)259
外形寸法H(mm)326
動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)約3.5秒(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
質量(kg)約2.7
通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
電源AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー
仕様内蔵分銅:無し
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
時計機能無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量単位g(グラム)
計量皿形状角
表示形式デジタル
種類電子天秤
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級2級
測定方式電磁平衡式
使用地区全国
検定検定付
取扱説明書(3.54MB)
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)90
仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
付属品取扱説明書、ACアダプター
質量(kg)約8.2
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
外形寸法D(mm)442
外形寸法W(mm)217
サンプル数(個)10、25、50または100
外形寸法H(mm)316
消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)
表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
質量(kg)約3.2
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、小型風防
電源ACアダプタ(標準付属)
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
外形寸法H(mm)85.5
動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
防塵防水性能IP65
通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)317
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
表示形式デジタル
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
校正証明書一般校正
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
取引証明用(検定済品)。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
目量(g)0.1
表示形式デジタル
表示(g)補助:0.01
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)
測定方式電磁平衡式
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防
質量(kg)約9.3
種類電子天秤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111
検定検定付
取扱説明書(3.67MB)
計量皿形状角
ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適
質量(kg)約3.5
電源ACアダプタ(標準付属)
付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー
計量皿寸法W(mm)Φ90
外形寸法D(mm)294
外形寸法W(mm)198
外形寸法H(mm)315
動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプベーシック型
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)326
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
外形寸法H(mm)171
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等。【特徴】最小表示1μgマイクロ天びんです。校正用分銅内蔵型です。表示部はタッチパネル(カラー液晶表示)で、操作性に優れています。風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドア機能搭載です。無風イオナイザー標準装備で、静電気による誤差を低減します。RS-232Cインタフェース、USBインタフェース(一方向/双方向の切替可能)、イーサネット、Bluetoothを標準装備しています。自動感度調整機能付きです。ゼロ設定と風袋引きを別々に行うことができ、ネット(正味量)、グロス(総量)、テア(風袋量)のデータ出力が可能です。パスワード機能付きで、管理者、作業責任者、上級作業者、作業者の4段階で機能の制限が可能です。
電源ACアダプター(付属)
最小表示1μg
ひょう量(g)6.2
計量皿寸法(mm)Φ25
繰返し性0.001mg(1g)、0.003mg(6g)
直線性±0.010mg
モード[計量]g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)
計量値表示1.8mg
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
次へ