VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー
Lo-Z接続専用モデル
バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現
ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載
シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載
エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)
付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)
適合感度:96dB SPL(1W、 1m)
質量(kg)16.5
形式バスレフ型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389
音圧レベル(dB)最大:125dB SPL
コネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)
インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)
周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。
仕様コンポーネント:3.5インチコーン
適合感度:79dB SPL(1W、 1m))
質量(kg)2.7
形式SR-Bass(TM)型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×162×118
音圧レベル(dB)98SPL
コネクタバリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W
周波数帯域(Hz)再生:65-180(-10dB)
許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
20Hz~の低音再生能力を美しいフォルムに秘めたスタイリッシュな高性能A-YSTⅡサブウーファー。リビングルームに映える、スタイリッシュで個性的なデザイン。高音質と低消費電力を両立する高効率300Wパワーアンプを内蔵。ヤマハの独創技術、A-YSTⅡとQD-Bassテクノロジーによる上質な重低音
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド4枚、取扱説明書
型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ)
質量(kg)21
出力(W)300(5Ω)
消費電力(W)95
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×445×406
入力端子入力1:スピーカー端子、入力2,3:RCAピンジャック
再生周波数帯域(Hz)20~160
スピーカーユニット25cmコーン型(防磁)
出力端子スピーカー端子1
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
クリアな重低音を生み出す独自技術=ツイステッドフレアポートの魅力をより身近にする、A-YSTⅡサブウーファーのエントリーモデル。ノンプレス高剛性コーンを採用した20cmウーファーユニット、フルディスクリート構成パワーアンプを搭載。シアター空間をスタイリッシュに演出するラウンドフォルム
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、取扱説明書
型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ)
質量(kg)8.5
色ブラック
出力(W)50(100Hz、5Ω 10% THD)
消費電力(W)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×292×341
入力端子RCAピンジャック
再生周波数帯域(Hz)28~200
スピーカーユニット20cmコーン型(非防磁)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1020WのClass-Dアンプを搭載。
歪みを押えながら極めて高い音圧を実現するバンドパス方式のエンクロージャーを採用。
小~中規模のシステムに適した再生周波数帯域。
用途によって柔軟で効果的な低域バランスのコントロールが可能なDSPプリセット「D-XSUB」を搭載。
キャビネットには堅牢かつ音響的にも最適なプライウッドを採用。
ステージモニター環境を向上させながら観客側の音圧を増大させる「カーディオイドモード」を搭載。
X-O
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180213●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー
Lo-Z接続専用モデル
バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現
ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載
シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載
エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)
付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)
適合感度:96dB SPL(1W、 1m)
質量(kg)19.5
形式バスレフ型サブウーファー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389
インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)
周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載
小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.6
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:120×120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163
音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)
許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載
PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)
付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)6.6
形式2WAYバスレフ型
間口(mm)Φ285
角度(°)公称指向:100
寸法(Φ×高さH)(mm)32×259
音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)
コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
取付板厚(mm)5~35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)
周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)
許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。
PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)8.2
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:100×100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239
音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)
コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)
周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)
許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
クラス最小級のコンパクトサイズの10インチウーファー搭載モデル。コンパクトながら 129dBの高出力を誇り、ユーティリティスピーカーとして幅広い用途で使用できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170413●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4428-91
1台
¥71,980
税込¥79,178
13日以内出荷
セリフもヴォーカルもくっきりと。アルミコーンウーファーのツインドライブ構成を採用したスリムなセンタースピーカー。最新の薄型大画面テレビにマッチするスリムで上質な外観デザイン。省スペース性に優れ、設置場所を選ばないスリムでコンパクトなキャビネット。明快でレスポンスの良い中低域再生を実現する新開発アルミコーン型ウーファー。ワイドレンジ再生に対応したバランスドーム型ツィーター。ユニットを非防磁型とすることでマグネットを大型化し、音の良さを追求
仕様クロスオーバー周波数:8kHz
付属品スピーカーケーブル(4m)、固定テープ2ヶ、取扱説明書
型式2ウェイ・バスレフ型(非防磁)
質量(kg)2
色ブラウンバーチ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×105×132
インピーダンス6Ω
入力端子バナナプラグ対応ネジ式
再生周波数帯域(Hz)65~45000(-10dB)、~100000(-30dB)
音圧レベル(dB)出力:86/2.83V,1m
スピーカーユニット8cmコーン型ウーファー×2、2.2cmバランスドーム型ツィーター
最大入力(W)120
許容入力(W)40
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン
キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。
クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット
不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。
臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能
ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)
その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)
セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド
材質中質繊維板
幅(mm)L側: 150, R側: 150
質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1
高さ(mm)L側: 240, R側: 240
出力(W)26 + 26
形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー
奥行(mm)L側: 213, R側: 203
消費電力(W)15
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)
入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000
コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
1セット
¥37,980
税込¥41,778
12日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ
再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー
LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載
M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-12
1台
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ
再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー
LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載
M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-13
1台
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)
その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)
セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド
材質中質繊維板
幅(mm)L側: 132, R側: 132
質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1
高さ(mm)L側: 223, R側: 223
出力(W)26 + 26
形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー
奥行(mm)L側: 189, R側: 177
消費電力(W)15
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)
入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000
コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
1セット
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成
ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ
PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー
直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン
Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成
ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ
PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー
直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン
Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)455
質量(kg)17.7
高さ(mm)700
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)378
周波数(kHz)クロスオーバー:2.0
ハンドル側面 x2
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
1台
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
12インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。サイズとパフォーマンスのバランスに優れたモデルです。メインスピーカーとして、フロアモニターとして、また設備用スピーカーとして、幅広い用途をカバーします。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):125dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)376
質量(kg)13.9
高さ(mm)601
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)348
周波数(kHz)クロスオーバー:2.1
ハンドル側面 x2
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)48 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:12インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
1台
¥53,980
税込¥59,378
12日以内出荷
10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)308
質量(kg)9.4
高さ(mm)493
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)289
周波数(kHz)クロスオーバー:2.8
ハンドル上面 x1
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:10インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
1台
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
薄型テレビにマッチするスリムスピーカーのエントリーモデル!
本格的な5.1chホームシアターをより手軽に、スタイリッシュに構築できるよう、リーズナブルな価格帯ながら、最新の薄型大画面テレビにマッチするスリムで上質な外観デザインを採用しました。
省スペース性に優れ、設置場所を選ばないコンパクトなキャビネット!
すべてのモデルを、設置場所を選ばないスリムでコンパクトなサイズに統一。
新開発アルミコーンと定評あるバランスドーム型ツィーターを採用した高音質設計!
『210シリーズ』専用に新開発されたアルミコーンウーファーを搭載し、軽量・高剛性なアルミ素材の特性を生かした明快でレスポンスの良い中低域再生を実現しました。
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー。LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載。ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意。新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品。高性能専用パワーアンプ。共振を低減するエンクロージャー設計。最新の流体音制御技術によるノイズの低減。環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)
その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)
セット内容取扱説明書, 電源コード
幅(mm)170
質量(kg)5.3
高さ(mm)285
形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター
奥行(mm)222
消費電力(W)45
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000
コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
1台
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz
冷却方式自然空冷
入力インピーダンス(Ω)10k
保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
回路アンプ:Class D
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz
消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))
冷却方式自然空冷
周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB
仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)
質量(kg)4.9
出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)
入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下
入力インピーダンス(Ω)3k
保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)
歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)
コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
回路アンプ:Class D
出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
長時間でも聴き疲れしないバランスの取れたサウンドを実現した、コンパクトなボディの5.1chスピーカーパッケージ。統一感のあるデザイン性も追求した、スタイリッシュなシアタースピーカーパッケージ。コンパクトなボディによる、自由でフレキシブルな配置が可能。サイズを超えた重低音再生を可能にする独創のA-YSTⅡ方式。クリアな重低音を生み出す独自技術、ツイステッドフレアポート。壁掛けなど、すっきり&フレキシブルな設置が可能
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m) 、スピーカーケーブル(24.5m) 、滑止めパッド×24個/1シート、取扱説明書 フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。
型式フロントスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、センタースピーカー:フルレンジ密閉型(非防磁)、サラウンドスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、サブウーファー:アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII(A-YST II)
質量(kg)フロントスピーカー:0.59、センタースピーカー:0.73、サラウンドスピーカー:0.59、サブウーファー:8.5
色ブラック
出力(W)サブウーファー:50(5Ω、100Hz、10%T.H.D)
消費電力(W)サブウーファー:30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントスピーカー:112×176×116 、センタースピーカー:276×111×118 、サラウンドスピーカー:112×176×116 、サブウーファー:291×292×341
インピーダンスフロントスピーカー:6Ω、センタースピーカー:6Ω、サラウンドスピーカー:6Ω
入力端子フロントスピーカー:プッシュ型、センタースピーカー:プッシュ型、サラウンドスピーカー:プッシュ型、サブウーファー:RCAピンジャック
再生周波数帯域(Hz)フロントスピーカー:50~25000 (-10dB)、~45000(-30dB)、センタースピーカー:70~25000(-10dB)、~45000(-30d)、サラウンドスピーカー:50~25000(-10dB)、~45000(-30dB)、サブウーファー:28~200
音圧レベル(dB)出力:フロントスピーカー:83/2.83V,1m、出力:センタースピーカー:84/2.83V,1m、出力:サラウンドスピーカー:83/2.83V,1m
スピーカーユニットフロントスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、センタースピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サラウンドスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サブウーファー:20cmコーン型(非防磁)
最大入力(W)フロントスピーカー:100、センタースピーカー:100、サラウンドスピーカー:100
許容入力(W)フロントスピーカー:30、センタースピーカー:30、サラウンドスピーカー:30
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー。5chパワーアンプ内蔵。臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP。視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO。ミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能。Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子。高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)。配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」。消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V
付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド
質量(kg)7.7
色ブラック
消費電力(W)260
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む)
周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dB
S/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上
Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと)
映像入力コンポジット3
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV
付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書
質量(kg)10.3
色シルバー
消費電力(W)240
定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387
周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)
入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)
出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)
待機電力(W)0.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド。最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms
付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード
質量(kg)12.3
色ブラック
消費電力(W)250
定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)
周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB
入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)
出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1
BluetoothVer. 4.2
待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)
対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC
対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。
付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意
質量(kg)9.8
色ブラック
消費電力(W)360
出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1
最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD)
定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時)
機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応
インターフェース100Base-TX/10Base-T
サンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD)
対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD
セキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode
端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント)
入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応
ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式
無線出力:Bluetooth Class2
BluetoothVer.4.2
音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む)
通信距離(m)最大10(障害物が無いこと)
USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)
周波数帯域(GHz)無線:2.4/5
HDMI規格入力/出力:7 / 1
待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1
対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC
無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ)
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
関連キーワード