DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ
再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー
LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載
M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-12
1台
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ
再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー
LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載
M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-13
1台
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
高い出力性能と優れた信号処理能力を備えた高音質パワーアンプ。大型のスピーカーシステムにもマッチする1050W x 2(4Ω)/ 800W x 2(8Ω)のハイパワーモデル。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160930●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-71
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高い出力性能と優れた信号処理能力を備えた高音質パワーアンプ。様々なスピーカーにマッチする800W x 2(4Ω)/ 500W x 2(8Ω)のミドルパワーモデル。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160930●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-70
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー。LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載。ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意。新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品。高性能専用パワーアンプ。共振を低減するエンクロージャー設計。最新の流体音制御技術によるノイズの低減。環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)
その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)
セット内容取扱説明書, 電源コード
幅(mm)170
質量(kg)5.3
高さ(mm)285
形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター
奥行(mm)222
消費電力(W)45
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000
コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
1台
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー。5chパワーアンプ内蔵。臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP。視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO。ミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能。Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子。高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)。配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」。消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V
付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド
質量(kg)7.7
色ブラック
消費電力(W)260
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む)
周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dB
S/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上
Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと)
映像入力コンポジット3
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。
付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意
質量(kg)9.8
色ブラック
消費電力(W)360
出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1
最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD)
定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時)
機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応
インターフェース100Base-TX/10Base-T
サンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD)
対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD
セキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode
端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント)
入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応
ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式
無線出力:Bluetooth Class2
BluetoothVer.4.2
音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む)
通信距離(m)最大10(障害物が無いこと)
USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)
周波数帯域(GHz)無線:2.4/5
HDMI規格入力/出力:7 / 1
待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1
対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC
無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ)
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
関連キーワード