4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン 行程(mm)65 回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む) 点火方式無接点式マグネト点火 点火プラグNGK BPR5ES 始動方式電動始動 潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き) 容量発電:12V-15A 全長×全幅W×全高(mm)463×499×476 適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
1台
279,800 税込307,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた経済性の4ストローク汎用エンジン P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。 新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。 オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。 バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
使用燃料自動車用無鉛ガソリン 潤滑方式強制飛沫式 点火方式T.C.I. 点火プラグNGK BPR4ES
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
エンジン形式空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 点火方式T.C.I. 点火プラグNGK BPR4ES 潤滑方式強制飛沫式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)