3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90793-40077 ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ワックスやコンバウンドの磨き・拭き取りに最適です。 繊維の立体構造により、吸水性に優れ、汚れなどを残さず繊維内に取り込みます。 洗って繰返しご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1枚
499 税込549
5日以内出荷

9079338048 マフラークリーナー 150ml YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
熱によるマフラーの焼け色や、汚れ等をきれいにします。マフラーのエキゾーストパイプ部に付着したエンジンの排気熱による変色や、走行時に付着した泥や油などの通常では落としにくい汚れをきれいにすることができます。
用途マフラーエキゾーストパイプ部の洗浄。 使用方法オートバイのエンジンを切って、マフラーの温度が30~40℃の触れる程度の温度になってから、作業を行います。ボトルをよく振ってから、ウエスに少量取り出して汚れた部分を磨きます。 容量(mL)150 形式液体・酸性 危険物の類別非危険物
1個(150mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷