14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モーター400W 位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時) 減速方法研削ボールねじΦ15(C5級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
139,000 税込152,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

適合モーター200W 位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時) 減速方法転造ボールねじΦ16(C7級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

適合モーター750W 位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時) 減速方法研削ボールねじΦ20(C5級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

適合モーター50W 位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時) 減速方法転造ボールねじΦ10(C7級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
52,880 税込58,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

適合モーター200W 位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時) 減速方法研削ボールねじΦ15(C5級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
119,000 税込130,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

適合モーター100W 位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時) 減速方法転造ボールねじΦ12(C7級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 全長(mm)ST+288.5 使用環境温度(℃)0~40 吸引量エアー:30NL/min~90NL/min 断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140 減速方法研削ボールねじΦ20(C5級) 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 適合モータ容量(W)750 適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

適合モーター750W 位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時) 減速方法研削ボールねじΦ20(C5級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
189,000 税込207,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

適合モーター100W 位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時) 減速方法研削ボールねじΦ15(C5級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
109,000 税込119,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
1台
49,900 税込54,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2419種類の商品があります)

適合モーター50W 位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時) 減速方法研削ボールねじΦ12(C5級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
75,880 税込83,468
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

適合モーター100W 位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時) 減速方法研削ボールねじΦ12(C5級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
86,980 税込95,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
72,880 税込80,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (827種類の商品があります)