絞り込み
SAE
- 10W-40(4)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
- 部分合成油(2)
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(1)
- RAMCO(1)
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- MOTUL(5)
- NEEDS(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
- スズキ(8)
- Valvoline(1)
- J&Aオイル(1)
- Verity(ベリティ)(4)
- TRACO POWER(128)
- SMC(92)
- YAMAZEN(山善)(74)
- ParkerTAIYO(48)
- JEFCOM(ジェフコム)(45)
- CKD(31)
- ELPA(25)
- エスコ(24)
- 水本機械製作所(19)
- ブランドをもっと見る
「10w40」の検索結果
特価

ヤマルーブ RS4GP 10W-40
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(1L)ほか当日出荷から10日以内出荷ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
ヤマルーブ ブルーSC
YAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(1L)当日出荷高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スポーツ (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1L)当日出荷中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト
YAMAHA(ヤマハ)¥21,980税込¥24,1781式6日以内出荷形式 メカニカル2WAY 型 再生周波数帯域(-10dB)95Hz - 40kHz 定格インピーダンス 8Ω 許容入力 NOISE 15W / PGM 30W / MAX 90W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント 10cm ダブルレイヤーコーン コネクター プッシュターミナル 寸法・質量 Φ150x86.5Hmm・0.8kg 付属品 グリル、テンプレート仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-64
小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥30,980税込¥34,0781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-60
小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥30,980税込¥34,0781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-61