カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(7)
- ハイロジック(2)
- GIA(1)
- 京セラ(5)
- RG(レーシングギア)(839)
- がまかつ Gamakatsu(372)
- ニッセイ(323)
- Avail(アベイル)(298)
- SHIMANO(シマノ)(297)
- スリーピース(295)
- 明邦化学(246)
- アールズギア(229)
- STREAM TRAIL(155)
- NETGEAR(137)
- ワイズギア(123)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](123)
- 徳武産業(108)
- X-sell(エクセル)(108)
- エスアンドエスサイクル(97)
- PROX(プロックス)(96)
- ブランドをもっと見る
「gia」の検索結果
特価

ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
船外機ギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(800mL)当日出荷ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。用途ヤマハ船外機用容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
スターンドライブギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(0.8L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。動粘度 at40℃201、at100℃:17.0引火点(℃)212流動点(℃)-15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数89APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性