カテゴリ

  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,918)
  • 大阪魂(1,782)
  • コガネイ(1,137)
  • オカムラ(岡村製作所)(877)
  • NAKANO(406)
  • StarTech.com(358)
  • Panasonic(パナソニック)(325)
  • CKD(312)
  • エスコ(211)
  • サンワサプライ(204)
  • KANA(片山チエン)(203)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(171)
  • メディアカバーマーケット(158)
  • 三菱電機(143)
  • ブロードウォッチ(136)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(130)
  • TRUSCO(129)
  • ATEN(128)
  • omron(オムロン)(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-4」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ビデオサウンドバーYAMAHA(ヤマハ)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション通信距離(m)最大10(障害物がない場合)ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)ポータブルPAシステムYAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(フットスイッチ別売り)。
ハイスクリーン タイプ2 トリシティ Q5K-YSK-082-R04 YAMAHA(ヤマハ)ハイスクリーン タイプ2 トリシティ Q5K-YSK-082-R04YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
フロントバスケットカバー(業務用) YAMAHA(ヤマハ)フロントバスケットカバー(業務用)YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
欠品中
業務用フロントバスケットA(90793-50001)、フロントバスケット GEAR(4ストローク BX50)(Q5K-YSK-059-P01)に適応します。
AVアンプ   RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応] YAMAHA(ヤマハ)AVアンプ RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応]YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意質量(kg)9.8ブラック消費電力(W)360出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD)定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時)機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応インターフェース100Base-TX/10Base-Tサンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD)対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSDセキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント)入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式無線出力:Bluetooth Class2BluetoothVer.4.2音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む)通信距離(m)最大10(障害物が無いこと)USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)周波数帯域(GHz)無線:2.4/5HDMI規格入力/出力:7 / 1待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ)対応プロファイルA2DP、AVRCP
【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 YAMAHA(ヤマハ)【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5