カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(3,989)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,388)
  • 大阪魂(2,248)
  • コガネイ(1,595)
  • メディアカバーマーケット(758)
  • Panasonic(パナソニック)(540)
  • ParkerTAIYO(381)
  • CKD(377)
  • MAD MAX(マッドマックス)(371)
  • StarTech.com(328)
  • エスコ(318)
  • RS PRO(299)
  • omron(オムロン)(290)
  • 三菱電機(252)
  • コミネ(207)
  • サンワサプライ(201)
  • コクヨ(191)
  • TRUSCO(183)
  • IDEC(和泉電気)(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアボックス K355N2  35L YAMAHA(ヤマハ)

    リアボックス K355N2 35L

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    収納力を格段にアップするリアボックス。GIVI社から提供をしているKAPPAブランドの35Lリアボックス。従来のEシリーズからロック機構が改良され、GIVIのMONOLOCK(R)が採用されています。ワンプッシュで蓋を閉じることができ、荷物の出し入れがスムーズに行えます。〇セット内容。ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)
    寸法(mm)497×488×332質量(kg)3.6容量(L)35最大積載量(kg)3
  • ハイスクリーン タイプ2 トリシティ Q5K-YSK-082-R04 YAMAHA(ヤマハ)

    ハイスクリーン タイプ2 トリシティ Q5K-YSK-082-R04

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • モーターサイクル配線キット YAMAHA(ヤマハ)

    モーターサイクル配線キット

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    補修部品。ミニブレードヒューズ2A(1ヶ)バッテリーキーパーll用:5JJ-82151-80。ミニ管ヒューズ2A(2ヶ入)バッテリーキーパー用:Q9K-YSK-001-244
  • クールメッシュシートカバー X-FORCE YAMAHA(ヤマハ)

    クールメッシュシートカバー X-FORCE

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    メッシュ構造の優れた通気性により、座面の涼しさを保ち、暑い時期のライディングを快適にしてくれるシートカバー。立体的なシート形状にもジャストフィットするシートカバータイプを採用。着脱が簡単な構造で、涼しい時期は取り外したりと、季節に合わせての使用が可能。メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ。表皮部:PVC
    適合機種X FORCE
  • シートカバー NMAX/NMAX155 YAMAHA(ヤマハ)

    シートカバー NMAX/NMAX155

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    専用設計でジャストフィットするシートカバー。スタイリッシュな砂目シボのブラック生地を採用。運転時座面の滑りを防止。シート後部にYAMAHAタグを配置。取り付け:STDシートにかけるだけの簡単装着
    適合機種NMAX(’21~)
  • シートカバー JOG ONE YAMAHA(ヤマハ)

    シートカバー JOG ONE

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    シートに被せるだけで簡単に装着できるシートカバー。シートの保護や、表皮破れのカバーに適しています。運転時のすべりを防止します。
    ブラック取付0.1h適合車種JOG ONE
  • シートカバー Fazzio YAMAHA(ヤマハ)

    シートカバー Fazzio

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    シートの傷つき防止やシートに付いた傷を隠す、車種専用のシートカバー。ブラックとブラウンの2色をラインナップ。車体色にも馴染む、新色のステッチを採用しています。
    材質PVC取付0.1h適合車種Fazzio
  • クールメッシュシートカバー シグナスグリファス('22~) YAMAHA(ヤマハ)

    クールメッシュシートカバー シグナスグリファス('22~)

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    炎天下での着座時に座面の熱さを軽減。夏場の直射日光による座面の温度上昇を抑えます。通気性に優れたメッシュ生地が乗車時のシート座面の蒸れを軽減。シートに被せるだけの簡単取付。シート後端にYAMAHAタグ配置。純正シートとローダウンシートにも装着可能。
    適合機種CYGNUS GRYPHUS(’22~)材質【メッシュ部】8mm厚ポリエステルメッシュ【表皮部】PV
  • YAK23 レザーキーホルダー YAMAHA(ヤマハ)

    YAK23 レザーキーホルダー

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    レザーでバイクを傷つけないキーホルダー
    材質本体:牛革、金具:金属スチール外寸(mm)105×32(リング含む)
  • YAK24 PVCキーホルダー YAMAHA(ヤマハ)

    YAK24 PVCキーホルダー

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    PVC素材でバイクを傷つけないキーホルダー
    材質本体:PVC、金具:金属スチール外寸(mm)115×32(リング含む)
  • バイク用クールメッシュシートカバー XMAX(CZD250 ) YAMAHA(ヤマハ)

    バイク用クールメッシュシートカバー XMAX(CZD250 )

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。XMAX用クールメッシュシートカバー。 着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保。座面の涼しさを保ちます。 また、炎天下駐車後の乗車でもシート表面の熱さを軽減します。
    材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVCブラック
  • バイク用シートカバー Vino (XCH50) YAMAHA(ヤマハ)

    バイク用シートカバー Vino (XCH50)

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    車種専用設計でぴったりフィットするVino(XCH50)用シートカバー スタイリッシュな砂目シボのブラックPVC生地を採用。 運転時のすべりを防止。 シート後部にYAMAHAタグを配置。
    材質PVC
  • パワードスピーカー YAMAHA(ヤマハ)

    パワードスピーカー

    YAMAHA(ヤマハ)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    1100Wのアンプ出力。低域はクラス最大の12インチサブウーファー。高域は1.5インチx10のスリムなラインアレイスピーカー。簡単に使用できる2チャンネルミキサー搭載。システム拡張用にLINK入出力を装備。専用カバー付属。オプションで台車(DL-SP1K)も用意。
    ブラック
  • ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)

    ネットワークレシーバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド。最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
    付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
  • パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)

    パワードスタジオモニター(ペア)

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
    仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
  • パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)

    パワードスタジオモニター(ペア)

    YAMAHA(ヤマハ)
    37,980税込41,778
    1セット
    8日以内出荷
    妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
    仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 150, R側: 150質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1高さ(mm)L側: 240, R側: 240出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 213, R側: 203消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
  • 【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 YAMAHA(ヤマハ)

    【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付

    YAMAHA(ヤマハ)
    64,980税込71,478
    1台
    13日以内出荷
    強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
    付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5