「l-10」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
主な適合純正品番10B-F484L-10
主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
主な適合純正品番10B-F3126-00
主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
主な適合純正品番3XC-14643-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
LAN高速化の実現に最適なハードウェア仕様
『SWX2220-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しており、LANの高速化を低コストで実現します。
2.5ギガビット通信のために既設Cat5e/6ケーブルを利用できるため、LANケーブルの張り替え工事を行うことなく、従来の1ギガビット環境を2.5ギガビットの高速環境に置き換えることが可能です。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。
安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載
『SWX2220-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。
またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。
保守・運用業務を軽減する機能
『SWX2220-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。
また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。
壁やラックへの設置金具を同梱
『SWX2220-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスのLAN高速化実現に最適
ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M)
電源供給方式電源内蔵
スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート)
付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ
性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.1/3.2/11.9 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0
機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能
質量(kg)2.7(付属品含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く)
電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)
最大消費電力(W)21(皮相電力55VA)
最大消費電流(A)0.46
発熱量(KJ/h)75
周囲温度(℃)0~50
周囲湿度(%)15~80(結露しないこと)
規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠
表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示)
設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定
仕様リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.04.02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ