カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(27)
  • NAKANO(685)
  • omron(オムロン)(253)
  • レイ・アウト(247)
  • エスコ(224)
  • TRUSCO(213)
  • CKD(212)
  • Panasonic(パナソニック)(211)
  • 三菱電機(202)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(199)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(193)
  • BIGM(丸山製作所)(189)
  • NTN(エヌティーエヌ)(168)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(162)
  • (149)
  • OSG(オーエスジー)(146)
  • オカムラ(岡村製作所)(146)
  • MIYOSHI(小西製作所)(146)
  • ホンダ(139)
  • メディアカバーマーケット(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-5」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブウーファー(マッチングトランス内蔵) YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー(マッチングトランス内蔵)YAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)19.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
ラックマウントキット YAMAHA(ヤマハ)ラックマウントキットYAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1台
欠品中
W482.6mm×D300mm×H44mm、質量1.7kg
仕様ルーター・ファイアウォール・スイッチ用 ラックマウントキット。1セットで2台装着可能。対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / NVR700W / NVR510 / NVR500 / FWX120 / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2300-8G / SWX2210-8G /SWX2210P-10G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G / SWX2100-5PoE / SWX2100-10PoE
ダイレクトアタッチケーブル YAMAHA(ヤマハ)ダイレクトアタッチケーブルYAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT
保管温湿度範囲0~85%(結露しないこと)ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive動作周囲温度(℃)0~50動作湿度(%)15~85(結露しないこと)保管温度範囲(℃)-40~85伝送速度(Gbps)10.5
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペアYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:120×120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
ユーロヤマハトップケース キーシリンダー B Q5KYSK069P04 YAMAHA(ヤマハ)ユーロヤマハトップケース キーシリンダー B Q5KYSK069P04YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
主な適合車種MT-09 TRACER
ユーロヤマハトップケース キーシリンダー A Q5KYSK069P03 YAMAHA(ヤマハ)ユーロヤマハトップケース キーシリンダー A Q5KYSK069P03YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
主な適合車種MT-09 TRACER
サブウーファー YAMAHA(ヤマハ)サブウーファーYAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)16.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389音圧レベル(dB)最大:125dB SPLコネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
フロントバスケット(小) X30-10 YAMAHA(ヤマハ)フロントバスケット(小) X30-10YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
取付け金具付き
材質スチール黒塗装ブラック高さ(mm)前140、後170容量(L)約9最大積載量(kg)3底面サイズ(mm)315×180開口部(mm)335×225適応PAS CITY-C/X/V
サイドケースインナーバック FJR1300 YAMAHA(ヤマハ)サイドケースインナーバック FJR1300YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
サイドケース専用のインナーバッグ外側と内側にポケット、上面に持ち手を装備、付属のショルダーベルトを使えば肩掛けバッグに変身します。左右セット。インナーバッグ単体でのご使用はできません。
仕様取付工数:0.1h容量片側:長さ440×幅360×高さ320(mm)
ユーロトップケース インナーバック 45L YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース インナーバック 45LYAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
45Lのトップケースに収納できるサイズのインナーバックショルダーベルトが付属しており、ショルダーバックとしてお使いいただけます。
仕様取付工数:0.1h容量(L)最大約44
ユーロトップケース インナーバック 34L YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース インナーバック 34LYAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
34Lのトップケースに収納できるサイズのインナーバックショルダーベルトが付属しており、ショルダーバックとしてお使いいただけます。
仕様取付工数:0.1h容量(L)最大約33
ハーネスカバー YAMAHA(ヤマハ)ハーネスカバーYAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ユーロトップケース45Lキーレスキットの補修用ハーネスカバーユーロトップケース 45L キーレスキット(Q5KYSK151P01)の補修部品です。
ロックユニット YAMAHA(ヤマハ)ロックユニットYAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユーロトップケース45Lキーレスキットの補修用ロックユニットユーロトップケース 45L キーレスキット(Q5KYSK151P01)の補修部品です。
ユーロトップケース プレートケースセット YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース プレートケースセットYAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユーロトップケース34L、45Lに装着できるカラープレート上蓋用2枚、下蓋用2枚のセットです。
ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース45L (キーレスキット)YAMAHA(ヤマハ)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。〇セット内容ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)適合車両・MT-09(2024~)・TMAX(2025~)・XMAX(2025~)・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)別売りロックスイッチ・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。・キーレスロックスイッチ・キーシリンダー・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)
その他【取付工数】0.6h材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)470幅(mm)599質量(kg)【ケース本体】5.28高さ(mm)347容量(L)45最大積載量(kg)5取扱説明書取扱説明書(0.67MB) 取扱説明書(1.08MB)
キャリアカバー YAMAHA(ヤマハ)キャリアカバーYAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ユーロトップケース45Lキーレスキットの補修用キャリアカバーユーロトップケース 45L キーレスキット(Q5KYSK151P01)の補修部品です。
ユーロトップケース 30L YAMAHA(ヤマハ)ユーロトップケース 30LYAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個(30L)
4日以内出荷
質量(kg)2.4容量(kg)最大積載量:3.0サイズ(mm)W:380×D:330×H:300
フロントバスケットカバー(業務用) YAMAHA(ヤマハ)フロントバスケットカバー(業務用)YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
欠品中
業務用フロントバスケットA(90793-50001)、フロントバスケット GEAR(4ストローク BX50)(Q5K-YSK-059-P01)に適応します。
リアボックス K30ND 30L YAMAHA(ヤマハ)リアボックス K30ND 30LYAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
収納力を格段にアップするリアボックスGIVI社から提供しているKAPPAブランドの30Lリアボックス。フルフェイスヘルメットが1個収納可能です。ヘルメットの形状によっては収納できない場合があります。〇セット内容ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)
寸法(mm)407×400×300質量(kg)2.8容量(L)30最大積載量(kg)3取扱説明書取扱説明書(0.8MB)
リアボックス K355N2  35L YAMAHA(ヤマハ)リアボックス K355N2 35LYAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
収納力を格段にアップするリアボックスGIVI社から提供をしているKAPPAブランドの35Lリアボックス。従来のEシリーズからロック機構が改良され、GIVIのMONOLOCK(R)が採用されています。ワンプッシュで蓋を閉じることができ、荷物の出し入れがスムーズに行えます。〇セット内容ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)
寸法(mm)497×488×332質量(kg)3.6容量(L)35最大積載量(kg)3取扱説明書取扱説明書(0.75MB)