サブウーファーYAMAHA(ヤマハ)翌々日出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー
Lo-Z接続専用モデル
バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現
ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載
シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載
エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)16.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389音圧レベル(dB)最大:125dB SPLコネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)