1,791件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量濾紙 No.6 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.6 100枚入

    ADVANTEC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
    厚さ(mm)0.2品名No.6最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から41日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 攪拌型ウルトラホルダー ADVANTEC

    攪拌型ウルトラホルダー

    ADVANTEC
    ¥138,089~税込¥151,898~
    1台
    33日以内出荷から41日以内出荷
    限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
    材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
  • 手動式吸引ポンプ HP-01 ADVANTEC

    手動式吸引ポンプ HP-01

    ADVANTEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96
  • マグネチックスターラー ADVANTEC

    マグネチックスターラー

    ADVANTEC
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    欠品中
    低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
    付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
  • トーセル TCYE-NS-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-NS-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • トーセル TCW-PPTシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-PPTシリーズ

    ADVANTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • トーセル TCW-05Nシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-05Nシリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン孔径(Φμm)公称:0.5
  • トーセル TCR-080シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-080シリーズ

    ADVANTEC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から41日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    孔径(Φμm)公称:0.8
  • トーセル TCR-045-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-045-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.45
  • トーセル TCR-020シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCR-020-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-020-Sシリーズ

    ADVANTEC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.2
  • トーセル TCPD-30-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-30-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    7日以内出荷から36日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)250
  • トーセル TCPD-3-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-3-Dシリーズ

    ADVANTEC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)500
  • トーセル TCPD-10-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-10-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)250
  • トーセル TCPD-05A-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-05A-Dシリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)500
  • プラスチック製ハウジング1PA用置台 ADVANTEC

    プラスチック製ハウジング1PA用置台

    ADVANTEC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    仕様コード番号:255-7560材質/仕上ステンレス(SUS304)品名置台アズワン品番65-2524-09適合ハウジング1PA
  • 定性濾紙 No.101 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.101 100枚入

    ADVANTEC
    ¥639~税込¥703~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
    用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80許容温度(℃)最大:120吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
  • 円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入

    ADVANTEC
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10本)
    翌日出荷
    湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
    仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
  • メンブレンフィルター J020Aシリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター J020Aシリーズ

    ADVANTEC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(100枚)ほか
    33日以内出荷
    取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
    厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2
  • メンブレンフィルター Cシリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター Cシリーズ

    ADVANTEC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
  • メッシュシート ADVANTEC

    メッシュシート

    ADVANTEC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(25枚)
    当日出荷から46日以内出荷
  • トーセル TCPD-01A-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-01A-D1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)500
  • トーセル TCFシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCFシリーズ

    ADVANTEC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
  • トーセル TCFH-050シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCFH-050シリーズ

    ADVANTEC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)0.5
  • トーセル TCF-100 2233シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-100 2233シリーズ

    ADVANTEC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷から93日以内出荷
    孔径(Φμm)1
  • トーセル TCF-020 223111シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020 223111シリーズ

    ADVANTEC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷から41日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)0.2
  • デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-10シリーズ ADVANTEC

    デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-10シリーズ

    ADVANTEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    31日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:10
  • ステンレス製ハウジング1TS用置台 ADVANTEC

    ステンレス製ハウジング1TS用置台

    ADVANTEC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    仕様発注コード:255-7543材質/仕上ステンレス(SUS304)アズワン品番65-2524-11
  • ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具 ADVANTEC

    ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具

    ADVANTEC
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    仕様コード番号:255-7545材質鉄(亜鉛メッキ処理)材質/仕上鉄(亜鉛メッキ)品名壁掛け金具アズワン品番65-2524-12適合ハウジング1TS、1TS-B
  • スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入

    ADVANTEC
    ¥779~税込¥857~
    1箱(30枚)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
  • スミヤー法濾紙 三矢型 100枚入 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙 三矢型 100枚入

    ADVANTEC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から40日以内出荷
    JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
  • ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K ADVANTEC

    ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K

    ADVANTEC
    ¥9,959税込¥10,955
    1台
    翌々日出荷
    ハウジング用アクセサリー
    材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
  • ステンレスラインホルダー ADVANTEC

    ステンレスラインホルダー

    ADVANTEC
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
  • ウルトラフィルター Q0500シリーズ ADVANTEC

    ウルトラフィルター Q0500シリーズ

    ADVANTEC
    ¥11,939~税込¥13,133~
    1箱(5枚)ほか
    7日以内出荷から37日以内出荷
    蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
    材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量50000pH範囲1~14
  • ウルトラフィルター Q0100シリーズ ADVANTEC

    ウルトラフィルター Q0100シリーズ

    ADVANTEC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
    材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量10000pH範囲1~14
  • カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ

    ADVANTEC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ

    ADVANTEC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    31日以内出荷から40日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズ

    ADVANTEC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:7
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:10