定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)90
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)45
吸水度(cm)9
破裂強さ(kPa)79
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)6
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)118
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)92
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)1
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)97
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)60
吸水度(cm)9.5
破裂強さ(kPa)61
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)7
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析
厚さ(mm)0.20
ろ水時間(s)300
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6.0
破裂強さ(kPa)12
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
JIS規格6種相当
仕様1包装:100枚入り
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2
粒子保持能(μm)3
JIS規格JIS P 3801 6種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)103
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)300
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)49
灰分0.01%
湿潤破裂強さ(kPa)12
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22
粒子保持能(μm)1
JIS規格JIS P 3801 5種C
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)118
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)92
灰分0.01%
湿潤破裂強さ(kPa)12
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4
厚さ(mm)0.21
JIS規格JIS P3801 5種B
質量(g/m2)108
ろ水時間(s)195
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26
粒子保持能(μm)5
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.1%
湿潤破裂強さ(kPa)8
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験
厚さ(mm)0.23
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)113
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)130
吸水度(cm)7.5
破裂強さ(kPa)49
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
JIS規格-
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
ろ水時間(s)15
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)
保留粒子径(μm)0.6
最高使用温度(℃)120
坪量(g/m2)70
圧力損失(kPa)0.32
厚さ(mm)0.21
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
厚さ(mm)0.44
粒子保持能(μm)1
最高使用温度(℃)500
坪量(g/m2)110
ろ水時間(s)11
捕集効率(%)96(0.3μmDOP)
圧力損失(kPa)0.2
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140
仕様1包装:100枚入り
厚さ(mm)0.25
ろ水時間(s)240
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
厚さ(mm)0.21
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)55
圧力損失(kPa)0.33
ろ水時間(s)23
仕様バインダーナシ
厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。
濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
粒子保持能(μm)0.8
最高使用温度(℃)500
坪量(g/m2)175
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)
圧力損失(kPa)0.35
ろ水時間(s)15
厚さ(mm)0.74
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
使用温度範囲(℃)1000
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 。生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 。ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
用途研究・開発・品質管理、水質分析
ろ紙番号GC-50
厚さ(mm)0.19
ろ水時間(s)28
保留粒子径(μm)0.5
圧力損失(kPa)0.52
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)
タイプバインダーなし
最高使用温度(℃)500
有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
保留粒子径(μm)0.5
厚さ(mm)0.3
タイプバインダーあり
質量(g/m2)100
捕集効率(%)99.99
圧力損失(kPa)0.42
ろ水時間(s)20
最高使用温度(℃)120
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。
水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。
分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。
従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。
水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。
両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26
pH0~12
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)120
保留粒子径(μm)5
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)350
表面平滑
保留粒子径(μm)4
破裂強さ(kPa)196
湿潤破裂強さ(kPa)23
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測
仕様有機バインダー処理:無し
型式GF-75
厚さ(mm)0.35
粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)75
捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途排水中の懸濁物質(SS)の測定
仕様有機バインダー処理:無し
型式GB-140
厚さ(mm)0.56
粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)740
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)0.53
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)168
表面平滑
保留粒子径(μm)8
破裂強さ(kPa)98
湿潤破裂強さ(kPa)35
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.4
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)170
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)196
湿潤破裂強さ(kPa)19
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.95
色淡褐色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)290
表面クレープ
保留粒子径(μm)5
破裂強さ(kPa)212
湿潤破裂強さ(kPa)59
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)320
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)378
湿潤破裂強さ(kPa)167
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様25本入
組成セルロース繊維
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.15
最高使用温度(℃)260
質量(g/m2)60
圧力損失(kPa)0.44
はっ水度(kPa)≧7.8
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
表面平滑
保留粒子径(μm)1.5
破裂強さ(kPa)370
湿潤破裂強さ(kPa)36
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.5
質量(g/m2)240
空隙率(%)75
保留粒子径(μm)6
圧力損失(kPa)0.069
はっ水度(kPa)>3.9
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)170
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.52
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.54
質量(g/m2)500
空隙率(%)54
保留粒子径(μm)2
圧力損失(kPa)1.6
はっ水度(kPa)>14.7
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)300
表面クレープ
保留粒子径(μm)4
破裂強さ(kPa)364
湿潤破裂強さ(kPa)167
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm)0.38
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)95
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.3
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)360
表面平滑
保留粒子径(μm)1
破裂強さ(kPa)445
湿潤破裂強さ(kPa)78
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)0.56
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
表面平滑
保留粒子径(μm)25
破裂強さ(kPa)49
湿潤破裂強さ(kPa)27
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.25
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)120
表面平滑
保留粒子径(μm)5
破裂強さ(kPa)109
湿潤破裂強さ(kPa)29
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.3
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)100
表面クレープ
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)122
湿潤破裂強さ(kPa)25
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
厚さ(mm)0.26
質量(g/m2)125
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)5
吸水度(cm)8
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.7
pH範囲0~12
関連キーワード
1
2
次へ