「ハウジング」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF
付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手
適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)
材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)
寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ
最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)
最高使用温度(℃)38
アズワン品番64-1189-06
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
最大使用圧力(MPa)0.69
適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
材質本体/SUS304、O-リング/FPM
最高使用圧力(MPa)0.49
アズワン品番64-1022-31
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02
型式1TS
材質(カプセル部)SUS-316
アズワン品番64-1188-98
1台
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60
付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個
材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
寸法(mm)外径105×高さ135
質量(g)195
最高使用圧力0.49MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法オートクレーブ※2
アズワン品番64-1203-71
1台
¥14,930
税込¥16,423
翌々日出荷
アズワン品番64-1022-30
1組(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
仕様●1TS-2B●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:500mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
材質本体/SUS316、ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
寸法(mm)全高/622、全幅/123
質量(kg)4.4
最高使用圧力(MPa)0.69
アズワン品番64-1189-01
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L
最高使用圧力0.68MPa(25℃)
滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L
最高使用圧力0.68MPa(25℃)
滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
仕様発注コード:255-7543
材質/仕上ステンレス(SUS304)
アズワン品番65-2524-11
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様コード番号:255-7560
材質/仕上ステンレス(SUS304)
品名置台
アズワン品番65-2524-09
適合ハウジング1PA
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
LEN(BI17)。
仕様コード番号:255-7549
材質SUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)
品名壁掛け金具
アズワン品番65-2524-10
適合ハウジング1PA、1PP-1、1PP-2
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様コード番号:255-7545
材質鉄(亜鉛メッキ処理)
材質/仕上鉄(亜鉛メッキ)
品名壁掛け金具
アズワン品番65-2524-12
適合ハウジング1TS、1TS-B
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
アズワン品番64-1022-35
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM
寸法(mm)121Φ×619
接続口径3/4"PT
最大使用圧力(MPa)0.69
アズワン品番64-1188-99
適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
1台
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)250(10インチ)
最高使用温度(℃)80
耐圧(MPa)強度/0.49(25℃)
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン
耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
ハウジング用アクセサリー
材質SUS304
アズワン品番64-1026-14
適応1PP-1(250mm用)
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
1箱(1個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1箱(1個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1箱(1個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
材質シリコーン
アズワン品番64-1025-12
1箱(1個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ