カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
  • モノタロウ(22)
  • Wera(153)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(115)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(75)
  • CKD(73)
  • RS PRO(73)
  • SMC(72)
  • 長野計器(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • BOSCH(ボッシュ)(46)
  • JST(日本圧着端子製造)(42)
  • HORIBA(堀場製作所)(38)
  • 理研計器(34)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(28)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • サンエス(25)
  • ユニ・チャーム(24)
  • ユニーズ(24)
  • NSP(22)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph2.0」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
  • 【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識します。電極部のみの交換が可能です。USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
  • ポータブルpH計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • ポータブルマルチ水質計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    63,980税込70,378
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
    用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
  • ポータブルph・イオン・ORP計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルph・イオン・ORP計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1セット
    欠品中
    手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
    用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
  • pHメーター 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pHメーター

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,500税込164,450
    1台
    当日出荷
    見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
    仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
  • ポータブルpH計 Mylana 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH計 Mylana

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃寸法(mm)70×39×188測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)測定項目pH・温度メモリー1500データ表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃防塵防水性能IP67アズワン品番4-1303-01
  • pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5910-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
  • ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 Mylana

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
    セット内容本体(2chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
  • pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5910-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
  • 【レンタル】多項目水質計(ORP仕様) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】多項目水質計(ORP仕様)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)備考※pH、ORPは出荷時選択式出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)表示デジタル、項目切り替え表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FSデータメモリ3360件動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブルpH計(校正書付) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
    仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
  • 【レンタル】多項目水質計(pH仕様) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】多項目水質計(pH仕様)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)備考※pH、ORPは出荷時選択式出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)表示デジタル、項目切り替え表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FSデータメモリ3360件動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。単3アルカリ電池、充電式ニッケル水素電池、または専用ACアダプタ(オプション)使用可。
    付属品本体、取扱説明書、溶存酸素電極(OE-270AA)、Ph複合電極(GST-2729C)、比較電極内部液、フタル酸塩標準液、中性リン酸塩標準液、単3電池×2本、ポリビーカー×3、RS-232C接続ケーブル測定範囲飽和率:(標準セル使用時)0~200%、(高濃度隔膜使用時)0~500%測定範囲(mg/L)溶存酸素:(標準隔膜使用時)0~20.00、(高濃度隔膜使用時)0~50.0本体質量(g)約300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方法溶存酸素:隔膜式ガルバニ電池法、pH:ガラス電極法温度測定範囲(℃)0~100.0、(標準隔膜使用時)0~50.0、(高濃度隔膜使用時)0~50.0測定範囲 ORP0~±2000mV防水仕様IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)サービス分類レンタル
  • ハンディ溶存酸素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ハンディ溶存酸素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
    電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67
  • ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 Mylana

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用しています。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
    セット内容本体(1chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
  • 卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計(Xシリーズ)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
    仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0~±2000mV(繰り返し性:±2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.006pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─タイプLCDディスプレイ測定項目pH ORPチャンネル数1ch温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP)
  • 卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
    付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
    測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
  • マルチ水質計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
    仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
  • マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。
    付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品ORPプローブMM4ORP、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(1個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:mV(ORP):-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):mV(ORP):±2mV、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命ORPプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)セット内容本体(MM-41DP)、電気伝導率プローブ(MM4-EC)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計MM-41DP溶存酸素プローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-41DP溶存酸素プローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    229,800税込252,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • pHセンサ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pHセンサ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    対応機種HM-30R・HM-25R
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    94,999税込104,499
    1台
    9日以内出荷
    仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個測定範囲(pH)0~14アズワン品番4-1303-01-20校正証明書一般校正
  • 光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    219,800税込241,780
    1個
    10日以内出荷
    隔膜や電解液が交換不要な光学式を採用した溶存酸素計です。 プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。1本で液浸/投げ込み用、ラボ/ふらん瓶用どちらにも対応しています。
    寸法(mm)約70×185×35電源単3電池×2(付属) USB給電機能データメモリ 校正履歴 インターバル測定 オートホールド 時計 防水(IP67)表示器カスタムLCD(バックライト付)
  • ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷
    蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみ。USBでのデータ転送、充電が可能です。計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。日本語標示可。ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応
    付属品リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存質量(g)約 519(電池含まず)()外形寸法(mm)W97×D220×H63電源充電式リチウムイオン電池測定項目溶存酸素外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー測定チャンネル数1ディスプレイ536×336モノクロ液晶使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)バッテリー容量(Ah)3.4測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
  • 多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    97,980税込107,778
    1個
    65日以内出荷
    一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F.Cl.NO3.Ca²⁺.K.NH4)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
    用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)種別本体測定範囲【導電率】0.00~10.00S/mタイプポータブル測定項目pH/電気伝導率/濁度/温度/塩分/TDS(全溶存固形物量)/海水比重/溶存酸素/ORP/イオン(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)/水深測定範囲(pH)0.00~14.00温度補償0~45℃pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
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
"ph2.0" 東亜DKK(東亜ディーケーケー) 【通販モノタロウ】