1,662件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質PC使用範囲0~130℃
  • 遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1ケース(500本)
    3日以内出荷
    より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
    包装形態バルク入
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    7,898税込8,688
    1セット(10本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
    材質PPCO
  • カラーキャップ洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    カラーキャップ洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
    容量(mL)500材質チューブ PP材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
  • クライオマーカーセット Thermo Fisher Scientific

    クライオマーカーセット

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    クライオチューブやカラーコード、ラベル等に使用可能な極低温耐性ペン(-80℃まで)。
    セット内容4色セット(赤、緑、青、黒各1本)
  • フィンチップ フレックス Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ フレックス

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(960本)ほか
    3日以内出荷
    省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。
    オートクレーブの可否可(チップ・ラック共に)
  • 広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific

    広口円筒容器

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1組(4個)
    3日以内出荷
    スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
    材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
  • 滅菌4オンスコンテナー Thermo Fisher Scientific

    滅菌4オンスコンテナー

    Thermo Fisher Scientific
    36,980税込40,678
    1箱(100袋)
    翌々日出荷
    透明度が高く、中身が容易に確認できます。モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです。
    種別120mlアズワン品番2-7424-01
  • 洗浄用ブラシ Thermo Fisher Scientific

    洗浄用ブラシ

    Thermo Fisher Scientific
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合器具フラスコ
  • 角型培地瓶(PETG製・滅菌済) Thermo Fisher Scientific

    角型培地瓶(PETG製・滅菌済)

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1箱(6本×2セット)ほか
    翌々日出荷
    キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
    材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • キューブラック(5個セット) Thermo Fisher Scientific

    キューブラック(5個セット)

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    当日出荷
    ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能
  • クライオマーカーセット Thermo Fisher Scientific

    クライオマーカーセット

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1巻(4本)
    当日出荷
    クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。
  • コルクサポート Thermo Fisher Scientific

    コルクサポート

    Thermo Fisher Scientific
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
    内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1ケース(50本×4箱)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • MBPチップ Thermo Fisher Scientific

    MBPチップ

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(1000本)ほか
    翌々日出荷
  • 96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1包(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • ディスポフェイスシールド Thermo Fisher Scientific

    ディスポフェイスシールド

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    頭との接触面はエアーフォームですので、やわらかく、軽量です。
    形状かぶり型防災面機能軽量
  • 電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入 Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1パック(25個)
    12日以内出荷
    S1 Pipet Filler用パーツ。
    アズワン品番65-3794-51
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,899税込19,689
    1個
    当日出荷
    軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。
    仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用材質スチール(エポキシコート)サイズ127×85×216mmアズワン品番62-1609-12
  • 毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific

    毛細管シール用パテ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1組(10個)
    翌々日出荷
    突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
    材質粘土
  • Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene薬品識別洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    翌々日出荷
    薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
    材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
  • スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    材質PP容量(mL)0.4口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-99バイアル透明
  • Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,098税込4,508
    1個(500枚)
    4日以内出荷
    計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。
  • SMART+スモールディスペンスカセット LN40cm Thermo Fisher Scientific

    SMART+スモールディスペンスカセット LN40cm

    Thermo Fisher Scientific
    199,800税込219,780
    1セット
    63日以内出荷
    Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
  • S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher Scientific

    S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-11
  • セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット入●厚さ:1.5mm●キャップ:白●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-33
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
  • クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-07
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    73,599税込80,959
    1ケース(10セット×100個)ほか
    4日以内出荷
  • ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    7,798税込8,578
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:23×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2987-58
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    5,898税込6,488
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-26
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)白/白(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)白/白(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-04
  • インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質不活性ガラス容量(mL)0.3アズワン品番67-2988-45
  • 仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    10,590税込11,649
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
    仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)2アズワン品番67-2987-35