カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る

丸型ボトル カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。材質本体/LDPE、蓋/PP口内径(Φmm)64
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
標本容器
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)約120
角型培地瓶(PETG製・滅菌済)
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1箱(12本×2セット)ほか翌々日出荷から12日以内出荷キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
凍結保存容器
Thermo Fisher Scientific¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。用途ラック用付属品標準フタ、ラック×4口径(Φmm)215外径(Φmm)558
ボトルトップフィルタ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781組(12個)6日以内出荷33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
コルクサポート
Thermo Fisher Scientific¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
Nalgene活栓付透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
ディスポーザブルペッスルシステム
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
フード付ウォーターバス
Thermo Fisher Scientific¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
ピペットチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
チェーンクランプ
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188材質亜鉛(ニッケルメッキ)締付範囲(mm)Φ35~170アズワン品番6-413-11
ディスポーザブルピペット(滅菌)
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(100本×2箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
ブルーチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(100本×8ラック)当日出荷DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
ポリプロピレン染色バット
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114アズワン品番1-7934-01収納枚数(枚)10
カードボードトレー
Thermo Fisher Scientific¥3,098税込¥3,4081個当日出荷75×25mmまたは75×26mmのスライドグラスを20枚収納できます。 各スペースのナンバリングは、扉のインデックスに対応しています。 扉は360度開き、背面に折り込んで使用できます。仕様20枚用材質紙寸法(mm)342×205アズワン品番1-6456-01
pH複合電極
Thermo Fisher Scientific¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷から63日以内出荷コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
表面汚染除去剤
Thermo Fisher Scientific¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から12日以内出荷希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,699~税込¥30,469~1個3日以内出荷軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。底部がトレー状なので万一内容物が漏れても安心です。材質ポリプロピレン・ステンレススチール
滅菌表示付オートクレーブバッグ
Thermo Fisher Scientific¥31,980税込¥35,1781組(200枚)4日以内出荷滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。付属品口締め用ワイヤータイ仕様容量目安:19.6L材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140
毛細管シール用パテ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981組(10個)翌々日出荷突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。材質粘土
ビーズ式ホモジナイザー
Thermo Fisher Scientific¥789,800税込¥868,7801個(1個)46日以内出荷多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
プラスチック製カバーグラス
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(1000枚)翌日出荷ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.17~0.25入数(枚)100×10箱大きさ22×22mm
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌々日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌々日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
オークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)3日以内出荷高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP色無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1組(12個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1組(6個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
オークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(10本)3日以内出荷裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP色半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
カラースライドボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,898税込¥2,0881個(1個)翌日出荷76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。材質ABSプラスチック大きさ208×175×34mm収納枚数(枚)100
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。アズワン品番62-1609-26
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル寸法(mm)137×266×114質量(kg)3.98回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500電源120V、50/60Hz、0.25A運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチアズワン品番62-1609-23タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)軌道直径(mm)3.5
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980~税込¥13,178~1箱(200枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125
ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1箱(400個)63日以内出荷スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
ホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1箱(100キット)63日以内出荷検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する