1,667件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セプタム付クリンプキャップ ND11 PE-体型 水色 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付クリンプキャップ ND11 PE-体型 水色 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    仕様●セプタム:PE-体型●キャップ:水色●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2991-46
  • Heathrow Scientific ピペットコントローラー Thermo Fisher Scientific

    Heathrow Scientific ピペットコントローラー

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
    仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mLアズワン品番65-4342-64
  • クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,398税込3,738
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
  • パラフィルム Thermo Fisher Scientific

    パラフィルム

    Thermo Fisher Scientific
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    無色半透明で無毒性。伸縮自在で気密性に優れている。加熱可逆性がある。検体や薬品を浸さない。伸縮自在なので様々な形状に適合
    仕様●サイズ:M/2in.×250ft.●使用温度範囲:7-32℃●カラー:パープル●材質:パラフィンアズワン品番65-4343-45
  • スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-21
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    5,598税込6,158
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2987-70
  • MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
    仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-12
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 青/白 スリット/青 CHSC9-40シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 青/白 スリット/青 CHSC9-40シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    45,599税込50,159
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    。AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-58
  • セプタム(ND20)PTFE(ベージュ)/シリコン(白)(-60~200℃)3.2mm 6A20ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム(ND20)PTFE(ベージュ)/シリコン(白)(-60~200℃)3.2mm 6A20ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●セプタムサイズ:20mm●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-67
  • 仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
  • スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    29,599税込32,559
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-72
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2986-96
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    30,399税込33,439
    1ケース(10セット×100本)
    7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
  • クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PCV11シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-13
  • スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-68
  • リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    2レーン:25ml。2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
  • Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理に。プローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り。冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能。直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)。設定
    仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-70
  • Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1式
    4日以内出荷
    Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
  • DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher Scientific

    DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1本
    12日以内出荷
    オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
    アズワン品番65-3785-48
  • ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1本(960本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART20P -20μl 詰め替え

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1本(960本)
    5日以内出荷
  • ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1本(960本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ARTフィルター付チップ ART200 -200μl 詰め替え Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 -200μl 詰め替え

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1本(960本)
    3日以内出荷
  • ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl 詰め替え Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl 詰め替え

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1本(960本)
    33日以内出荷から43日以内出荷
  • ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl ラック Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl ラック

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1本(960本)
    6日以内出荷
  • ARTマイクロポイントチップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1本(960本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ARTフィルター付チップ ART5000 -5000μl バルク Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART5000 -5000μl バルク

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1本(250本)
    5日以内出荷
  • ARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1本(960本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Finnpipetteデジタル 12chマルチチャンネルピペット BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル 12chマルチチャンネルピペット BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    139,800税込153,780
    1式
    18日以内出荷
    Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
  • ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH -1000μl ラック 3791-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH -1000μl ラック 3791-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1セット(4個×768本)
    4日以内出荷
    -1000μlのロングチップの中では、最長の118.5mmです。12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-61
  • トランスファーピペット 3.2ml 225シリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 3.2ml 225シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1セット(10個×500本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
    仕様●全容量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量:7.7ml●1吸引量:3.2ml●1滴下数:21回●目盛付:3.0ml、0.5ml刻みアズワン品番65-3766-51
  • ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    95,980税込105,578
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-25
  • ガラス廃棄箱 1個×6個入 Thermo Fisher Scientific

    ガラス廃棄箱 1個×6個入

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱。丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心。フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能。組立式で、ストック時は省スペース
    仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm)アズワン品番65-4340-90
  • Fisherbrand(TM) 目盛付きトランスファーピペット 3.2mL 滅菌済 1本×500本入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 目盛付きトランスファーピペット 3.2mL 滅菌済 1本×500本入

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(500本)
    6日以内出荷
    サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
    仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済みアズワン品番65-4340-20
  • Fisherbrand(TM) チューブラック Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) チューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック。ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り。カラーバリエーションでサンプルの識別が可能。底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。
    仕様●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-4339-89
  • Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ。サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
    仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-94
  • プラスチック製マイクロヘマトクリットチューブ 22-274シリーズ Thermo Fisher Scientific

    プラスチック製マイクロヘマトクリットチューブ 22-274シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1セット(100本)
    4日以内出荷
  • 試験管キャップ フランジプラグ(適合チューブ) 22-170シリーズ Thermo Fisher Scientific

    試験管キャップ フランジプラグ(適合チューブ) 22-170シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,298税込6,928
    1セット(1000個)
    8日以内出荷から43日以内出荷
  • Fisherbrand 80ウェルチューブラック Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 80ウェルチューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    6日以内出荷から93日以内出荷