カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る

UV対応マイクロプレート
Thermo Fisher Scientific¥119,800税込¥131,7801個29日以内出荷UV領域のOD測定が可能です。260nmまたは、280nmにおけるDNA・タンパク質の定量に使用できます。仕様DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー材質紫外線透過タイプPS(ポリスチレン)使用温度範囲(℃)-80~40ウェル数96底形状フラットアズワン品番2-1713-01
滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から63日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2800型番4112-2800
凍結保存ユニット
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から63日以内出荷材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)外径×高さH(Φmm×mm)Φ117×151
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン耐冷温度(℃)-196
スライドグラス
Thermo Fisher Scientific¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「SPECIMEN」マーク付きです。仕様洗浄済、低蛍光材質ソーダライムガラス厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)75×25
Castaloy ムッフ付クランプ
Thermo Fisher Scientific1個欠品中角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)長さ(mm)(調節可能幅)13タイプフラット規格ASTEM E784、B86規格適合角度調整範囲360°ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19アズワン品番6-404-11
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1ケース(50本×10箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
マイクロピペット
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。ピペットの種類マイクロピペット
ニッケルるつぼ ふたのみ
Thermo Fisher Scientific¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から12日以内出荷純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。材質ニッケル耐熱温度(℃)800
標準ムッフ
Thermo Fisher Scientific¥3,698税込¥4,0681個当日出荷クランプを直角に取り付けられます。材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム適合パイプ径(Φmm)8~20アズワン品番1-7936-01
ナルゲンチェックバルブ(PE)
Thermo Fisher Scientific¥8,998税込¥9,8981袋(6個)翌々日出荷真空の逆流防止に便利です。 吸引装置の逆止弁として使用できます。 33.9~94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。仕様ゴム製弁付き、気体用材質(弁)シリコン全長(mm)55材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番6-674-01
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1袋(250個)ほか翌々日出荷微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
マイクロチューブ ロック付
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(500個)ほか翌々日出荷フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。材質PP(ポリプロピレン)
イオン電極
Thermo Fisher Scientific¥137,800~税込¥151,580~1本6日以内出荷から8日以内出荷コネクタが防水仕様になっています。適合機種1-8199-23 1-8199-24 3-4833-01
強化瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥33,980~税込¥37,378~1包(6本)ほか翌々日出荷中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781箱(4個)翌々日出荷本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。 アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121℃
エレクトロポレーション用キュベット
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781箱(50個)翌々日出荷から43日以内出荷バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ALPS5000用 ヒートシール ABシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥297,499~税込¥327,249~1ロール(370m)ほか63日以内出荷マイクロプレート用のヒートシール、用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意、ロールタイプ
96ディープウェルPPプレート四角ウェルU底 ナチュラル
Thermo Fisher Scientific¥50,980~税込¥56,078~1ケース(50包×1個)ほか93日以内出荷ミキシング効率に優れたU底、各ウェルには独立したリム付き、低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している、タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現、1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能、大腸菌やイースト菌などの培養に適している、ワーキングボリューム:50~1900 μL/ウェル
電極洗浄用リンス液 15mL×10袋
Thermo Fisher Scientific¥7,999税込¥8,7991個(10袋)63日以内出荷仕様●容量:15mL×10袋アズワン品番67-6597-54
pH標準液キット
Thermo Fisher Scientific¥21,299税込¥23,4291キット5日以内出荷仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本アズワン品番67-6597-37