1,661件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ART 1000E 2079Eシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 1000E 2079Eシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
    型式ART 1000E全長(mm)88.3LRなし
  • ART 200 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 200 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    さまざまな200μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
    仕様フィルターチップ 滅菌済材質PP全長(mm)58.8容量(μL)1~200アズワン品番63-9282-41
  • ART 200 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 200 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    型式ART 200全長(mm)58.8LRなしアズワン品番63-9282-40
  • ART 100E 2065Eシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 100E 2065Eシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(10パック×96本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    全長(mm)50.7
  • ART 100E 2065Eシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 100E 2065Eシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    仕様滅菌済 960型式ART 100E全長(mm)50.7タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-29
  • ART Reload 空ラック 滅菌済 10 Thermo Fisher Scientific

    ART Reload 空ラック 滅菌済 10

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1箱(10ラック)
    4日以内出荷
    タイプラック:ヒンジラックフィルターなし
  • HLT200 イエローBeveled-end バルク 1000 Thermo Fisher Scientific

    HLT200 イエローBeveled-end バルク 1000

    Thermo Fisher Scientific
    3,398税込3,738
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    型式200 Yellow Beveled-end全長(mm)51.1LRなしアズワン品番63-9282-88
  • ART 50U 滅菌済 960 Thermo Fisher Scientific

    ART 50U 滅菌済 960

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    91日以内出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
    型式ART 50U全長(mm)52.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-84
  • ART 200U 滅菌済 960 Thermo Fisher Scientific

    ART 200U 滅菌済 960

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    4日以内出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
    型式ART 200U全長(mm)52.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-83
  • ウェルキャップ プレスリット シリコン製 50 Thermo Fisher Scientific

    ウェルキャップ プレスリット シリコン製 50

    Thermo Fisher Scientific
    48,980税込53,878
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96ディープウェルプレート用ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
    仕様ピアサブル:あり材質シリコンナチュラル外形寸法(mm)123×80温度(℃)耐性:-20~121ウェル形状丸型アズワン品番63-9282-82スリットあり
  • ART 5000 バルク 250 Thermo Fisher Scientific

    ART 5000 バルク 250

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1袋(250本)
    3日以内出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
    型式ART 5000全長(mm)117.0アズワン品番63-9282-78
  • ART XLP200 滅菌済 768 Thermo Fisher Scientific

    ART XLP200 滅菌済 768

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(8ラック×96本)
    当日出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    型式ART XLP 200全長(mm)91.2タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-75
  • ART XLG 滅菌済 768 Thermo Fisher Scientific

    ART XLG 滅菌済 768

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1箱(8ラック×96本)
    4日以内出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。広口径チップは通常チップより 70%も広いチップ先端DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している
    型式ART XLG全長(mm)91.2フィルターありアズワン品番63-9282-74
  • ART XLP 滅菌済 768 Thermo Fisher Scientific

    ART XLP 滅菌済 768

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(8ラック×96本)
    4日以内出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    型式ART XLP全長(mm)91.2タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-73
  • ART20 フィルターチップ 滅菌済 Thermo Fisher Scientific

    ART20 フィルターチップ 滅菌済

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    4日以内出荷
    さまざまな20μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
    材質PP全長(mm)45.7容量(μL)20アズワン品番63-9282-64
  • ART200 フィルターチップ 滅菌済 Thermo Fisher Scientific

    ART200 フィルターチップ 滅菌済

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    4日以内出荷
    さまざまな200μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
    材質PP全長(mm)58.4容量(μL)300アズワン品番63-9282-42
  • ART100フィルターチップ 滅菌済 Thermo Fisher Scientific

    ART100フィルターチップ 滅菌済

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    4日以内出荷
    さまざまな100μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。
    材質PP全長(mm)58.8容量(μL)1~100アズワン品番63-9282-34
  • 96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160 Thermo Fisher Scientific

    96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160

    Thermo Fisher Scientific
    98,980税込108,878
    1箱(16包×10個)
    4日以内出荷
    Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
    材質本体・フタ/PS外形寸法(mm)128×86表面処理NunclonTM Deltaウェル形状Fウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:400フタあり1ウェルの培養面積(cm2)0.33アズワン品番63-9282-26
  • ローレベルアラーム Thermo Fisher Scientific

    ローレベルアラーム

    Thermo Fisher Scientific
    189,800税込208,780
    1個
    91日以内出荷
    設定されたセンサーの位置より液体窒素が低くなりますと、アラーム音でお知らせします
    電源(V)100アズワン品番63-3324-61
  • 細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズ Thermo Fisher Scientific

    細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    9,798税込10,778
    1パック(1個)
    23日以内出荷から61日以内出荷
    フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。低い不純物レベル。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。個別包装
    材質本体/PFA、キャップ/PFA透明
  • 細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ Thermo Fisher Scientific

    細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
    材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)口内径(Φmm)24
  • 細口試薬ボトル FEP 1600シリーズ Thermo Fisher Scientific

    細口試薬ボトル FEP 1600シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
    材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)容量(mL)2000高さ(mm)245(キャップ付)口内径(Φmm)24本体外径(Φmm)121アズワン品番62-1611-01
  • 角型タンク 14100シリーズ Thermo Fisher Scientific

    角型タンク 14100シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    FDA21CFR177.1520に準拠。
    材質HDPE肉厚(mm)平均:3.9
  • 円筒型活栓付タンク 11102シリーズ Thermo Fisher Scientific

    円筒型活栓付タンク 11102シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷から91日以内出荷
    FDA21CFR177.1520に準拠。専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン。円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ。活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能
    材質本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)
  • 円筒型タンク 11100シリーズ Thermo Fisher Scientific

    円筒型タンク 11100シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1個
    33日以内出荷から91日以内出荷
    肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。378Lまでのサイズは活栓の取付けが可能です。
    材質本体・フタ/LLDPE厚さ(mm)6.3
  • ローケーター用台車 AY509X1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ローケーター用台車 AY509X1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    82,980税込91,278
    1個
    10日以内出荷から54日以内出荷
    凍結保存容器を移動するのに便利なキャスター付4輪台車
  • ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル Thermo Fisher Scientific

    ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(2包×8個)
    18日以内出荷
    素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレン。ガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進。チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適している。ウェル間にスペースなし。疎水性青色境界線あり。フタに持ち手あり。付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し。低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり
    材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PSウェル数81ウェル当り容量(mL)0.2~0.51ウェルの培養面積(cm2)0.7アズワン品番63-9282-23
  • ヒストプラスト TM Thermo Fisher Scientific

    ヒストプラスト TM

    Thermo Fisher Scientific
    4,998税込5,498
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組織親和性に優れ、短時間で均一なパラフィン浸透が可能です。高分子ポリマーを含んでおりません。
    成分パラフィンワックス融点(℃)56~57
  • バーグラスチェンバー ガラス製 16 Thermo Fisher Scientific

    バーグラスチェンバー ガラス製 16

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1箱(2包×8個)
    3日以内出荷
    素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン。厚さ 0.13-0.17mm。ウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造。フタに持ち手なし
    材質チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用)
  • セプタム固定穴アキキャップ Thermo Fisher Scientific

    セプタム固定穴アキキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    8,998税込9,898
    1パック(24個)
    当日出荷
    Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
    材質セプタム:PTFE、シリコン厚さ(mm)1.52(0.060″)ねじ規格24-414アズワン品番63-2586-72バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
  • クライオクロー Thermo Fisher Scientific

    クライオクロー

    Thermo Fisher Scientific
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します。画像の蓋は含まれません
    長さ(mm)挿入可能部分:900アズワン品番63-3324-64
  • Thermo用ディッパー Thermo Fisher Scientific

    Thermo用ディッパー

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    38日以内出荷
    少量の液体窒素取り出しが可能
    容量(mL)12アズワン品番63-3324-69
  • Thermo・Bio-CANE用台車 Thermo Fisher Scientific

    Thermo・Bio-CANE用台車

    Thermo Fisher Scientific
    96,980税込106,678
    1個
    61日以内出荷
    凍結保存容器を移動するに便利なキャスター付4輪台車
    アズワン品番63-3324-70
  • Thermo Vessel用回収ノズル AY509Xシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Thermo Vessel用回収ノズル AY509Xシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    189,800税込208,780
    1個
    52日以内出荷から91日以内出荷
    容器を傾けずに液体窒素を回収できます
  • Arctic Express CY50900シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Arctic Express CY50900シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    289,800税込318,780
    1個
    91日以内出荷
    凍結資試料の安全な移送が可能です。液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。
  • 水道水直結超純水製造装置用オプション品 Thermo Fisher Scientific

    水道水直結超純水製造装置用オプション品

    Thermo Fisher Scientific
    36,499税込40,149
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • 広口試薬ボトル Thermo Fisher Scientific

    広口試薬ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(1本)
    10日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)(口内径×胴径×高さ)Φ64×Φ250×383容量(L)10アズワン品番1-2687-07
  • 滅菌サンプルバッグ(書込面付) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(書込面付)

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    滅菌済みのポリエチレン製バッグで、固体・粉体・液体サンプルの採集・保存に使用します。 両サイドは継ぎ目がなく、底はダブルシーリングしてあり丈夫です。 袋のミシン目の所で切り取り、タブを引っ張れば、端に触れずに口を開けられます。 密封は袋を数回回転させてタブで止められます。
    材質PE 滅菌済 密閉用タブ付
  • ボトルトップディスペンサー Thermo Fisher Scientific

    ボトルトップディスペンサー

    Thermo Fisher Scientific
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
    付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
  • Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene 広口IP2ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    7,198税込7,918
    1組(12本)ほか
    3日以内出荷
    IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
    材質本体:HDPE 蓋:PP