1,661件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NalgeneエコノミーPE瓶(広口) Thermo Fisher Scientific

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(48本)
    翌日出荷
    中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
  • デジタルオービタルシェーカー Thermo Fisher Scientific

    デジタルオービタルシェーカー

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
    付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8寸法(mm)プラットフォーム:279×279本体寸法(mm)314×310×197振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A耐荷重N(kgf)4.5タイマー0~49時間(1秒単位)振盪方式ロータリー式
  • ミニボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    ミニボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
    直径(Φmm)駆動:4.5電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
  • ミクロトーム替刃 MX35 Ultra TM ・HP35 Ultra TM ロープロファイル Thermo Fisher Scientific

    ミクロトーム替刃 MX35 Ultra TM ・HP35 Ultra TM ロープロファイル

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。硬組織や繊維組織などの薄切に適しており、どのタイプのミクロトームとクリオスタットにも使用できます。
    仕様ロープロファイル寸法(mm)80×8×0.25アズワン品番7-3966-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002切刃角度(°)34医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スクリューキャップ付試験管 14-962-26シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューキャップ付試験管 14-962-26シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    109,800税込120,780
    1パック(250本×2箱)ほか
    8日以内出荷から93日以内出荷
    使い捨てでありながら、リユーズタイプに劣らない非常に高品質なチューブです。ライナーなしのキャップ付きで、チューブには書込面が付いています。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。組織培養、細菌学、臨床化学、血液検査等に最適です。軟質ガラスで起こりがちな、アルカリの溶出がありません。
    材質チューブ/ホウケイ酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン形状スクリュー口、丸底、書込面付
  • ガラスチューブ 14-961シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ガラスチューブ 14-961シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1パック(250本×4箱)
    8日以内出荷
    熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。
    材質硼珪酸ガラス形状直口(リム無)、丸底全長(mm)80胴径(Φmm)15アズワン品番62-1610-83
  • 直口硼珪酸ガラスチューブ 14-958-10シリーズ Thermo Fisher Scientific

    直口硼珪酸ガラスチューブ 14-958-10シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    22,980税込25,278
    1パック(250本×4箱)
    48日以内出荷
    一耐般的なガラスチューブに比べウエルが厚手のタイプです。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。焼鈍処理済み。化学洗浄済み。リントフリートレー入り。
    材質硼珪酸ガラス形状直口(リム無)、丸底
  • フィッシャーチューブ Thermo Fisher Scientific

    フィッシャーチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    36,980税込40,678
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    プラグシールタイプのキャップが付いた、コニカル底の透明チューブです。キャップはコンタミネーションと蒸発を最小に抑える構造です。遠心分離中のガスの失活による電解質バランスの変動を最小に抑えます。
    材質ポリスチレン寸法(mm)13.7×55容量(mL)1アズワン品番62-1609-44
  • ギザ付スクリューキャップチューブ 02-681シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ギザ付スクリューキャップチューブ 02-681シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    54,980税込60,478
    1箱(50本×10袋)
    5日以内出荷から93日以内出荷
    外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
  • ディスポフェイスシールド Thermo Fisher Scientific

    ディスポフェイスシールド

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    使い捨てのフェイスシールドです。頭との接触面はスポンジなので、柔らかく軽量です。
  • 6460ストップコック Thermo Fisher Scientific

    6460ストップコック

    Thermo Fisher Scientific
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    チューブの連結部には段階的に突起が付いており、内径6.35~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(プラグ)テトラフルオロエチレン
  • 6149コネクターキット Thermo Fisher Scientific

    6149コネクターキット

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1ケース(2本)
    当日出荷
    スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
    材質(ガスケット)シリコンポート材質(ナット)アセタール(ACL)材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
  • 2125強化瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2125強化瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    8,198税込9,018
    1ケース(2本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    6,298税込6,928
    1個
    43日以内出荷
    品番2122-0010と同デザイン。 本体にハンドグリップが成形済。 乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。 省スペースの角型。 出し入れのしやすい広口タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)容量(L)4キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2120広口丸型瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2120広口丸型瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    乾燥薬品や水のサンプリングに最適。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    5,498税込6,048
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1箱(72本)ほか
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2106広口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2106広口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    7,198税込7,918
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に準拠。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に適合。 出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    容量(mL)60材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ28材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(72本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 1600細口試薬瓶(FEP製) Thermo Fisher Scientific

    1600細口試薬瓶(FEP製)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)フッ化エチレンプロピレン材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,298税込3,628
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
    仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)容量(mL)60材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。 オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。 漏れ防止タイプ。 標準血清用栓の使用が可能。
    容量(mL)30材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。 液体の輸送に最適。ネック部が長く、50%広い注ぎ口のタイプ。
    容量(mL)500材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(72本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2107広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    2107広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1箱(4本)
    7日以内出荷から61日以内出荷
    非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    6,298税込6,928
    1ケース(6本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
    材質本体 LDPE、キャップ PP容量(mL)1000高さ(mm)キャップ付:216目盛キャップタイプ38-430口内径(Φmm)27本体外径(Φmm)91
  • メンブレンフィルターユニット Thermo Fisher Scientific

    メンブレンフィルターユニット

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1ケース(12個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
    (ハウジングカラーコード) グリーン容量(mL)115フィルター直径(Φmm)50メンブレンニトロセルロース
  • クライオバイアル Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル

    Thermo Fisher Scientific
    22,980税込25,278
    1ケース(75個)
    3日以内出荷
    15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
    容量(mL)15材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE寸法(Φ×mm)33.0×47商品タイプ自立型
  • 組織培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific

    組織培養ペトリディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1ケース(400本)ほか
    4日以内出荷
    浮遊細胞用。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
  • 遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1ケース(300本)ほか
    3日以内出荷
    より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
    包装形態ラック入
  • マイクロウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    マイクロウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1ケース(120本)
    当日出荷から4日以内出荷
    オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
    ウェル形状U底ウェル数961ウェル当り容量(μL)400、最大:500
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1ケース(12本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • 活栓付角型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付角型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
    材質活栓・キャップ:PP材質(本体)PC目盛材質(アダプター)HDPE
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    PP製の活栓では使用できない溶媒、化学薬品用に。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。活栓のお取替えに便利です。
    材質Tefzel(R) ETFE
  • PPメスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PPメスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
  • フィルターユニット受器 Thermo Fisher Scientific

    フィルターユニット受器

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷
    キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
  • ボトルトップフィルター Thermo Fisher Scientific

    ボトルトップフィルター

    Thermo Fisher Scientific
    49,980税込54,978
    1ケース(10個)
    4日以内出荷
    53mm以下の口径のガラス製メディウム瓶の口に置き、吸引装置をつなぐだけで最大5Lまで濾過可能。Supor®; mach V ポリエーテルサルフォン-ブルーのネック。低タンパク吸着、低溶出、濾過速度が向上したPall社製Supor®; mach V PESメンブレン。
    (ハウジングカラーコード)ブルー穴径(μm)0.2フィルター直径(Φmm)90メンブレンメンブレン材質:PES適合径(Φmm)(口径)~53