18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な組織切片・細胞接着性を有したスライドグラスです。
寸法(mm)76×26 表面親水性
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
4,898 税込5,388
当日出荷


親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
長さL×幅W(cm)7.6×2.6
1セット(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリ-L-リジンの最適なコート条件を確立、剥離防止スライドグラスに最適な分子量・コート方法等を確立したポリ-L-リジンコートスライドグラスです。ポリ-L-リジンは塩基性アミノ酸の一種であり、側鎖にアミノ基を有したリジンのポリマーです。ガラス表面のOH基とイオン結合によりコートされております。組織切片・細胞表面の負電荷と、イオン結合によりスライドグラス表面に接着固定されます。使用上の注意:、1.組織切片、細胞接着力はAPS、MASコートと比較すると弱く特に免疫組織化学・in situ Hybridization等の使用では注意が必要です。免疫染色剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性であり組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
1箱(100枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面の清浄度が高く、均一なシリコンコートを施しているため、添加した抗原や抗体が拡がらず効果的な抗原抗体反応が可能です。
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス) 厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)26×76
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。
材質白板ガラス
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。 強力なDNA固定率と安定した発現信号解析 独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。 スポット形状とDNA固定性の安定 電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。 1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供 数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。
仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品 アズワン品番67-8067-35
1箱(25枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

FRONTIERコートスライドグラスは、MASコートスライドグラスの特性を損なうことなく、更に接着性・伸展性を進化させたコートスライドグラスです。剥離防止効果:下記のような比較的剥離の可能性が高かった処理において、高い剥離防止効果が期待できます。マイクロウェーブ・オートクレーブ処理、高pHバッファにおける前処理工程、乳腺関連の免疫染色等、剥離防止コート用として最適なガラスを採用、平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。ガラス表面成分において、高い親水性を有していますので、作業性が向上します。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PLATINUM PRO(プラチナプロ)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理により極めて強い接着力とバックグラウンド低減を両立させました。全自動免疫染色装置にも対応しております。ISO13485認証対象製品、PLATINUM PROは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。強い接着力、新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。バックグラウンドを低減、染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板採用、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。 ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。 細胞接着性が向上し育成が簡単です。 No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。 神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
寸法(Φmm)35 仕様カバー:No.1S
1箱(100枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)