こんなお得な商品も!

表示スタンド A4
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容-
材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂
質量(kg)3.8
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
表示のタテ・ヨコ切替が便利。
場所も表示も自由なラミネート専用スタンド。
壁面に頼らずに、自由な場所でA4のラミネート表示が行えます。
表示板をタテ・ヨコどちらでもセット出来ます。
約40cm分の高さ調整が可能です。
材質(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装
台座径(Φmm)300
パソコンなどで作成したオリジナルPOPやメッセージの表示が簡単にできる画期的なおしゃれスタンドです。
表示部は環境に優しいリサイクル素材を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
材質表示部枠:ABS樹脂(再生材50%)、表示部透明板:透明PET樹脂、ポール:ABS樹脂、ベース:鉄鋳物(シルバー塗装)・ABS樹脂カバー(再生材50%)
仕様A4用紙差込式
セット内容本体枠×1、ポール×1、ウェイト×1
質量(kg)3.8
間口W×奥行D×高さH(mm)340×238×1140
外径(Φmm)238
寸法(縦×横)(mm)【差込板】210×297、【表示部枠】350×340、【透明板寸法】220×300×1厚(2枚)
ベース鉄ウェイト
スタンド上部がフリーなので、大小の表示板がワンタッチでセットできます。
文字内容-
トラスコ品番371-8298
材質鉄(粉体塗装)
質量(kg)3.3
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)(角)300×(H)1015mm
消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容-
トラスコ品番811-5948
寸法(mm)差込板:210×307(A4横面)
質量(kg)約7.7
材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂
タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用
取付方式スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
A4用紙×6枚の大型掲示板が可能!
上下のマグネットで設置もすっきり。
緊急時の情報伝達をスムーズにする自由な伝言板です。
丈夫なターポリン製で丸めて持ち運びできます。
吊り下げ・マグネット貼り・スタンド表示が可能です。
材質ターポリン
仕様裏面上下マグネット・上下パイプ入り・吊り下げヒモ・上部タイトル板付・下部社名入れ用白無地紙付
寸法(mm)約1030×760
質量(g)810
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 屋内用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
材質ターポリン
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質ターポリン
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。
寸法(mm)300×約1120
質量(kg)5.8
取付方式スタンド式
関連キーワード