63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。
材質ブリキ板
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


工場・事務所・物流倉庫に適しています。コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 質量(g)14 サイズ(mm)350×100
1枚
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


文字内容アイドリングストップ駐停車中のエンジン停止は、東京都条例・・ 取付方式4隅穴 材質アルミ 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番743-4138 寸法(mm)450×600
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

材質アルミ(普通山・平リブタイプ) 質量(kg)1.1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×0.9
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容メーカーはアイドリングストップ運動を実施しています 材質ペット樹脂 トラスコ品番743-4189 寸法(mm)150×200
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番184-0272 材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 取付平リブ金具止め 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容駐車場(日英中韓4カ国語表示)
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


文字内容駐輪禁止 取付方式テープ 材質ポリエチレン 仕様粘着性なし、セパレーターなし トラスコ品番744-6527 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

大気汚染防止等の地球環境保全に欠かせないアイドリングストップ用品。
材質エコユニボード 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)2.5 質量(g)490 エコマーク認定認定
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した印刷テープ 本製品自体は焼却してもダイオキシンの発生源となりません。又、本製品に含まれる活性フェロキサイドの燃焼促進作用で焼却時に他のゴミから発生する可能性のあるダイオキシンを抑制する効果があります。
用途用途に応じた立入制限箇所への非常線に。 材質ポリエチレン 文字内容駐車禁止 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 仕様粘着性なし、セパレーターなし テープ厚さ(mm)0.07 トラスコ品番744-6543 質量(g)280 取付方式テープ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ユニット構内標識
取付方式穴2(上下各1) 材質鉄板(普通山)(穴上1・下110mmΦ) 寸法(mm)680×400 質量(kg)1.1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1巻
999 税込1,099
翌日出荷

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm)1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。
厚さ(mm)1.2 全長(cm)約28 仕様ビーズ反射、裏面・粘着シート付 材質合成ゴム 取付方式裏面・粘着シート付
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。数字の印字内容の指定をお願い致します。
用途構内の交通標識として。公道では使用できません。 材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 文字内容進入禁止 DO NOT ENTER 表示内容進入禁止 取付方式スタンド式 材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 仕様片面表示 付属品専用ウエイト トラスコ品番827-9721 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー 寸法(mm)403×835×650 質量(kg)(満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650 表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。 トラスコ品番286-9635 材質合成ゴム(反射) 質量(g)700 主な用途表示・安全 使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要 使用場所屋内
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに トラスコ品番105-6898 セット内容注水式ウェイト 材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 摘要両面表示、注水式 内容駐車禁止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト部含) 色(本体)イエロー
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。 トラスコ品番743-5983 材質エラストマー樹脂 寸法(mm)61×1000×47 質量(kg)1.3
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 表示内容立入禁止 取付方式スタンド式 材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂 仕様片面表示、注水式 トラスコ品番827-9723 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー 質量(kg)(満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650 表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm)322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。 材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂 セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個 質量(kg)4.7 イエロー/ブルー 摘要片面表示、注水式 高さ(mm)650 奥行(mm)403 間口(mm)835
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。 トラスコ品番743-5967 材質エラストマー樹脂 寸法(mm)61×300×47 質量(g)400
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。 トラスコ品番743-5975 材質エラストマー樹脂 寸法(mm)61×450×47 質量(g)600
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。
用途工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に。 付属品コーン固定用ネジ×2 材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:PVCステッカー、表示部:PVCステッカー 幅(mm)88 イエロー 品名コーンサイン 縦(mm)412 横(mm)280 表示内容ソーシャルディスタンスに ご協力をお願いします PLEASE KEEP YOUR DISTANCE 表示寸法(mm)表示面:250×250
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に 材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート 幅(mm)88 縦(mm)488 横(mm)464
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。 黄黒(黄部反射) 長さ(m)1.9 トラスコ品番167-0521 セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2 材質バー本体:ABS樹脂 幅(mm)54Φ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。オリジナル表示物を自由に差替えられます。
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設、商業施設での表示に。 トラスコ品番255-5684 セット内容コーン固定用ネジ(M4×10)×1 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2.16 質量(g)855 縦(mm)1322 横(mm)340 表示内容白無地(A3縦用)
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
用途駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。 付属品上部断面用キャップ付 材質軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り) 寸法(mm)50×50×1000 質量(kg)1.2 トラスコ品番744-6870 形状L字型
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷